ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT - OSG(オーエスジー)

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD内容量1本
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59482185A-LT-POT 5P STD M2×0.4×80M2×0.4×80M20.4OH1.58012-32突出しセンタ有
10,8008,298
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
59482176A-LT-POT 5P STD M2×0.25×80M2×0.25×80M20.25OH18012-32突出しセンタ有
16,70012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59481957A-LT-POT 5P STD M2.2×0.45×80M2.2×0.45×80M2.20.45OH28013-32突出しセンタ有
11,4008,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
59481948A-LT-POT 5P STD M2.2×0.25×80M2.2×0.25×80M2.20.25OH18013-32突出しセンタ有
18,20014,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
59481966A-LT-POT 5P STD M2.3×0.4×80M2.3×0.4×80M2.30.4OH1.58013-32突出しセンタ有
9,1006,998
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
59481984A-LT-POT 5P STD M2.5×0.45×80M2.5×0.45×80M2.50.45OH28014-32突出しセンタ有
8,2706,298
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
59481975A-LT-POT 5P STD M2.5×0.35×80M2.5×0.35×80M2.50.35OH28014-32突出しセンタ有
12,6009,498
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
59481993A-LT-POT 5P STD M2.6×0.45×80M2.6×0.45×80M2.60.45OH28014-32突出しセンタ有
7,5905,898
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
59482237A-LT-POT 5P STD M3×0.5×100M3×0.5×100M30.5OH3100112043突出しセンタ有
6,1004,798
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
59482212A-LT-POT 5P STD M3×0.35×100M3×0.35×100M30.35OH2100112043突出しセンタ有
8,6306,498
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
59482203A-LT-POT 5P STD M3.5×0.6×100M3.5×0.6×100M3.50.6OH2100132443突出しセンタ有
6,3604,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
59482194A-LT-POT 5P STD M3.5×0.35×100M3.5×0.35×100M3.50.35OH2100132443突出しセンタ有
9,8907,698
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
59482273A-LT-POT 5P STD M4×0.7×100M4×0.7×100M40.7OH3100132753突出しセンタ有
5,5604,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
59482264A-LT-POT 5P STD M4×0.5×100M4×0.5×100M40.5OH3100132753突出しセンタ有
7,3205,798
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
59482255A-LT-POT 5P STD M4.5×0.75×100M4.5×0.75×100M4.50.75OH3100133053突出しセンタ有
6,4504,998
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
59482246A-LT-POT 5P STD M4.5×0.5×100M4.5×0.5×100M4.50.5OH3100133053突出しセンタ有
8,0706,198
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
59482316A-LT-POT 5P STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.8OH310016335.53突出しセンタ有
5,0003,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
59482307A-LT-POT 5P STD M5×0.5×100M5×0.5×100M50.5OH310016335.53突出しセンタ有
6,2704,998
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
59482298A-LT-POT 5P STD M5.5×0.5×100M5.5×0.5×100M5.50.5OH310017375.53突出しセンタ有
7,1005,598
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
59482352A-LT-POT 5P STD M6×1×100M6×1×100M61OH3100194063突出しセンタ有
5,1003,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
59482377A-LT-POT 5P STD M6×1×150M6×1×150M61OH3150194063突出しセンタ有
6,8605,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
59482334A-LT-POT 5P STD M6×0.75×100M6×0.75×100M60.75OH3100194063突出しセンタ有
5,9904,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
59482343A-LT-POT 5P STD M6×0.75×150M6×0.75×150M60.75OH3150194063突出しセンタ有
8,3306,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
59482404A-LT-POT 5P STD M7×1×100M7×1×100M71OH310019406.23突出しセンタ有
6,1904,798
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
59482413A-LT-POT 5P STD M7×1×150M7×1×150M71OH315019606.23突出しセンタ有
8,4006,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
59482386A-LT-POT 5P STD M7×0.75×100M7×0.75×100M70.75OH310019406.23突出しセンタ有
7,5905,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59482395A-LT-POT 5P STD M7×0.75×150M7×0.75×150M70.75OH315019606.23突出しセンタ有
10,8008,198
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
59482447A-LT-POT 5P STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.25OH310022406.23突出しセンタ有
6,0104,798
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り8点です
59482465A-LT-POT 5P STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.25OH315022606.23突出しセンタ有
8,1106,298
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
59482474A-LT-POT 5P STD M8×1×100M8×1×100M81OH310022406.23突出しセンタ有
6,7705,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
59482483A-LT-POT 5P STD M8×1×150M8×1×150M81OH315022606.23突出しセンタ有
9,3806,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
59482422A-LT-POT 5P STD M8×0.75×100M8×0.75×100M80.75OH310022406.23突出しセンタ有
7,3405,798
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
59482438A-LT-POT 5P STD M8×0.75×150M8×0.75×150M80.75OH315022606.23突出しセンタ有
10,5007,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59482517A-LT-POT 5P STD M9×1.25×100M9×1.25×100M91.25OH3100224073突出しセンタ有
6,9505,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
59482526A-LT-POT 5P STD M9×1.25×150M9×1.25×150M91.25OH3150226073突出しセンタ有
9,6507,598
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
59482535A-LT-POT 5P STD M9×1×100M9×1×100M91OH3100224073突出しセンタ有
7,9606,198
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
59482544A-LT-POT 5P STD M9×1×150M9×1×150M91OH3150226073突出しセンタ有
11,5008,898
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
59482492A-LT-POT 5P STD M9×0.75×100M9×0.75×100M90.75OH3100224073突出しセンタ有
8,7306,598
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
59482508A-LT-POT 5P STD M9×0.75×150M9×0.75×150M90.75OH3150226073突出しセンタ有
12,9009,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
59481546A-LT-POT 5P STD M10×1.5×100M10×1.5×100M101.5OH4100244173突出しセンタ無
6,8605,198
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
59481564A-LT-POT 5P STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.5OH4150246073突出しセンタ無
9,5206,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
59481512A-LT-POT 5P STD M10×1.25×100M10×1.25×100M101.25OH3100244173突出しセンタ無
6,8605,198
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
59481537A-LT-POT 5P STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.25OH3150246073突出しセンタ無
9,5206,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
59481573A-LT-POT 5P STD M10×1×100M10×1×100M101OH3100244173突出しセンタ無
7,7205,898
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
59481582A-LT-POT 5P STD M10×1×150M10×1×150M101OH3150246073突出しセンタ無
11,0008,198
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
59481494A-LT-POT 5P STD M10×0.75×100M10×0.75×100M100.75OH3100244173突出しセンタ無
8,9306,998
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
59481503A-LT-POT 5P STD M10×0.75×150M10×0.75×150M100.75OH3150246073突出しセンタ無
13,1009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59481634A-LT-POT 5P STD M11×1.5×100M11×1.5×100M111.5OH4100254883突出しセンタ無
7,7905,898
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
59481643A-LT-POT 5P STD M11×1.5×150M11×1.5×150M111.5OH4150256083突出しセンタ無
11,4008,798
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
59481616A-LT-POT 5P STD M11×1.25×100M11×1.25×100M111.25OH3100254883突出しセンタ無
8,8706,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする