曜日別特売

スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)

スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)
材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。
全7種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59476935A-S-TPT 2.5P 2 PT1/16-28PT1/16-28PT1/162890183610.183
10,600
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
59476953A-S-TPT 2.5P 2 PT1/4-19PT1/4-19PT1/419100284921113
12,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
59476996A-S-TPT 2.5P 2 PT3/8-19PT3/8-19PT3/819100285021144
19,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
59476944A-S-TPT 2.5P 2 PT1/2-14PT1/2-14PT1/214125356025184
29,600
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
59476987A-S-TPT 2.5P 2 PT3/4-14PT3/4-14PT3/414140357425234
49,800
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
59476978A-S-TPT 2.5P 2 PT1-11PT1-11PT111160458032264
94,400
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
48609078A-S-TPT 2.5P 2 PT1/8-28PT1/8-28PT1/8289016.53710.583
8,460
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ハイスタップ】A-TAP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする