管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPT

管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ホモ処理 H-S-TPT - OSG(オーエスジー)
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60565836H-S-TPT 2.5P H 2 PT1/16-28PT(Rc)1/16-28PT(Rc)1/16285516.58.684
7,860
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
60565845H-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/8285516.510.584
5,160
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
60565854H-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/4196219.512.5114
7,570
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
60565863H-S-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819652114144
12,400
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
60565872H-S-TPT 2.5P H 2 PT1/2-14PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/214802717184
19,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
60565881H-S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/414852919234
28,200
取扱い終了
代替品有
60565897H-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11PT(Rc)1-11PT(Rc)111953522264
53,100
取扱い終了
代替品有
60565906H-S-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11PT(Rc)1 1/4-11PT(Rc)1 1/41110537.524.5326
76,600
取扱い終了
代替品有
60565915H-S-TPT 2.5P H 2 PT1-1/2-11PT(Rc)1 1/2-11PT(Rc)1 1/21111038.525.5386
108,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60565881H-S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-1406619645S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14H-S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14 管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 06619645管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60565897H-S-TPT 2.5P H 2 PT1-1106624633S-TPT 2.5P H 2 PT1-11H-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11 管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 06624633管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60565906H-S-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-1108159112S-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11H-S-TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11 管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 08159112管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60565915H-S-TPT 2.5P H 2 PT1-1/2-1108159121S-TPT 2.5P H 2 PT1-1/2-11H-S-TPT 2.5P H 2 PT1-1/2-11 管用テーパタップ(英式)  一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー) 08159121管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)1本
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする