管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT

管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-TPT - OSG(オーエスジー)
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09028591TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28×100PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82810019138
10,600
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
09028607TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28×120PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82812019138
12,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
09028616TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28×150PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82815019138
17,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
09028625TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×100PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/419100282111
12,800
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
09028634TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/419120282111
14,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
09028643TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×150PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/419150282111
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
09028652TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×100PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819100282114
20,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
09028661TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×120PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819120282114
23,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
09028677TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×150PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819150282114
29,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
09028686TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1/2-14×150PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/214150352518
33,700
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
09028695TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/414150352523
48,900
取扱い終了
代替品有
09028704TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150PT(Rc)1-11PT(Rc)111150453226
76,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09028695TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×15009017881LT-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14×150TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150 管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー) 09017881管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPTOSG(オーエスジー)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09028704TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×15009017897LT-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150TIN-LT-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT OSG(オーエスジー) 09017897管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPTOSG(オーエスジー)1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする