曜日別特売

管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT

管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 STL-TPT - OSG(オーエスジー)
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09025283STL-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/8285519138
4,350
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
09025292STL-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/41962282111
6,310
4,298
4,728(税込)
当日出荷
09025301STL-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/81965282114
10,400
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
09025317STL-TPT 2.5P H 2 PT1/2-14PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/21480352518
16,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
09025326STL-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/41485352523
27,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
09025335STL-TPT 2.5P H 2 PT1-11PT(Rc)1-11PT(Rc)11195453226
51,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする