曜日別特売

管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 短ねじ STL-S-TPT

管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 短ねじ STL-S-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 短ねじ STL-S-TPT - OSG(オーエスジー)
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09025222STL-S-TPT 2.5P H 2 PT1/8-28PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/8285516.510.58
4,710
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
09025231STL-S-TPT 2.5P H 2 PT1/4-19PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/4196219.512.511
6,860
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09025247STL-S-TPT 2.5P H 2 PT3/8-19PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/81965211414
11,300
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
09025256STL-S-TPT 2.5P H 2 PT1/2-14PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/21480271718
17,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
09025265STL-S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/41485291923
29,600
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
09025274STL-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11PT(Rc)1-11PT(Rc)11195352226
55,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする