曜日別特売

超硬管用テーパタップ ロングシャンク OT-LT-TPT

超硬管用テーパタップ ロングシャンク OT-LT-TPT - OSG(オーエスジー)超硬管用テーパタップ ロングシャンク OT-LT-TPT - OSG(オーエスジー)
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全9種類を絞り込む
呼び
ねじ径
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09037971OT-LT-TPT 2.5P UMA 2 PT1/8-28×100PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82810019138-
39,900
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
09037987OT-LT-TPT 2.5P UMA 2 PT1/8-28×150PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82815019138-
48,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
09037996OT-LT-TPT 2.5P UMA 2 PT1/4-19×100PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/419100282111-
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
09038005OT-LT-TPT 2.5P UMA 2 PT1/4-19×150PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/419150282111-
60,900
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
09038014OT-LT-TPT 2.5P UMA 2 PT3/8-19×100PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819100282114ろう付タイプ
56,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
09038023OT-LT-TPT 2.5P UMA 2 PT3/8-19×150PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819150282114ろう付タイプ
65,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
09038032OT-LT-TPT 2.5P UMA 2 PT1/2-14×150PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/214150352518ろう付タイプ
78,400
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
09038041OT-LT-TPT 2.5P UMA 2 PT3/4-14×150PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/414150352523ろう付タイプ
92,300
取扱い終了
09038057OT-LT-TPT 2.5P UMA 2 PT1-11×150PT(Rc)1-11PT(Rc)111150453226ろう付タイプ
121,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする