曜日別特売

管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT

管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) TiNコーティング インターラップ形 TIN-IRT ねじの種類:NPT - OSG(オーエスジー)
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P溝数5内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09026866TIN-IRT 2.5P HSE G 1/8-27NPTNPT1/8-27NPT1/827551912.18
11,300
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
09026875TIN-IRT 2.5P HSE G 1/4-18NPTNPT1/4-18NPT1/418622817.511
16,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
09026884TIN-IRT 2.5P HSE G 3/8-18NPTNPT3/8-18NPT3/818652817.714
25,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
09026893TIN-IRT 2.5P HSE G 1/2-14NPTNPT1/2-14NPT1/214803522.918
37,800
26,980
29,678(税込)
当日出荷
09026902TIN-IRT 2.5P HSE G 3/4-14NPTNPT3/4-14NPT3/41485352323
64,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09026911TIN-IRT 2.5P HSE G 1-11-1/2NPTNPT1-11 1/2NPT111 1/2954527.426
123,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする