スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G

スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G - OSG(オーエスジー)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。
幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD内容量1本
注意
※精度は2Bめねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
溝数
シャンク径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59476856A-SPT 2.5P STD G1/16-28高バナジウムハイス(HSSE)903814
8,180
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
28596839A-SPT 2.5P STD G1/8-28高バナジウムハイス903815
6,550
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
28596848A-SPT 2.5P STD G1/4-19高バナジウムハイス10031119
9,290
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
28596857A-SPT 2.5P STD G3/8-19高バナジウムハイス10041421
13,900
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
28596866A-SPT 2.5P STD G1/2-14高バナジウムハイス12541826
21,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28596875A-SPT 2.5P STD G5/8-14高バナジウムハイス12541926
24,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
28596884A-SPT 2.5P STD G3/4-14高バナジウムハイス14042328
36,800
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
28596900A-SPT 2.5P STD G7/8-14高バナジウムハイス15042429
42,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
28596909A-SPT 2.5P STD G1-11高バナジウムハイス16042633
61,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする