曜日別特売

管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ ロングシャンク TIN-LT-S-TPT

管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ ロングシャンク TIN-LT-S-TPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ ロングシャンク TIN-LT-S-TPT - OSG(オーエスジー)
用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P溝数4仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全9種類を絞り込む
呼び
ねじ径
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09028503TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28×100PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82810016.510.58
12,000
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
09028521TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×100PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/41910019.512.511
14,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
09028537TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/4-19×120PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/41912019.512.511
16,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
09028555TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×120PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819120211414
26,100
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
09028564TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/2-14×150PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/214150271718
33,700
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
09028512TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1/8-28×120PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82812016.510.58
13,700
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
09028546TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/8-19×100PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819100211414
23,000
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
09028573TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/414150291923
48,900
取扱い終了
代替品有
09028582TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150PT(Rc)1-11PT(Rc)111150352226
76,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09028573TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×15009017425LT-S-TPT 2.5P H 2 PT3/4-14×150TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT3/4-14×150 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017425管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPTOSG(オーエスジー)1本
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09028582TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×15009017434LT-S-TPT 2.5P H 2 PT1-11×150TIN-LT-S-TPT 2.5P HSE 2 PT1-11×150 管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT OSG(オーエスジー) 09017434管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPTOSG(オーエスジー)1本
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする