曜日別特売

CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ロングネック ブルノーズ形 CBN-LN-SXR

CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ロングネック ブルノーズ形 CBN-LN-SXR - OSG(オーエスジー)
表面処理ノンコーティング内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(mm)
シャンク径(mm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59546104CBN-LN-SXR 0.5×R0.05×2.54520.540.3超硬合金
30,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
59546113CBN-LN-SXR 0.5×R0.1×2.54520.540.3超硬合金
30,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
59546122CBN-LN-SXR 1×R0.05×5452140.6超硬合金
29,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
59546138CBN-LN-SXR 1×R0.1×5452140.6超硬合金
29,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59546147CBN-LN-SXR 1×R0.2×5452140.6超硬合金
29,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
59546156CBN-LN-SXR 1×R0.3×5452140.6超硬合金
29,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59546165CBN-LN-SXR 1.5×R0.1×7.55021.560.9超硬合金
34,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59546174CBN-LN-SXR 1.5×R0.2×7.55021.560.9超硬合金
34,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59545928CBN-LN-SXR 1.5×R0.3×7.55021.560.9超硬合金
32,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59545937CBN-LN-SXR 2×R0.1×10502261.2超硬合金
34,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
59545973CBN-LN-SXR 2×R0.2×10502261.2超硬合金
34,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59545982CBN-LN-SXR 2×R0.3×10502261.2超硬合金
34,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59545998CBN-LN-SXR 2×R0.5×10502261.2超硬合金
34,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59546007CBN-LN-SXR 3×R0.1×12502361.8超硬合金
42,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59545946CBN-LN-SXR 3×R0.2×12502361.8超硬合金
42,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59545955CBN-LN-SXR 3×R0.3×12502361.8超硬合金
42,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59545964CBN-LN-SXR 3×R0.5×12502361.8超硬合金
42,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする