曜日別特売

ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M

ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)
(17件のレビュー)
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD内容量1本
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全276種類を絞り込む
呼び
ねじ径
全長(mm)
276種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08265476HT #1 H STD M1×0.25M1×0.25M10.259POH1(JIS2)305.5(8)-(8.5)33突出しセンタ有
3,930
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08265512HT #1 H STD M1.2×0.25M1.2×0.25M1.20.259POH1(JIS2)325.5(9)-(9.5)33突出しセンタ有
3,610
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08265555HT #1 H STD M1.4×0.3M1.4×0.3M1.40.39POH1(JIS2)347(11)-(11.5)33突出しセンタ有
3,160
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
08265591HT #1 H STD M1.6×0.35M1.6×0.35M1.60.359POH1(JIS2)368(13)-(13.5)33突出しセンタ有
3,160
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08265634HT #1 H STD M1.7×0.35M1.7×0.35M1.70.359POH1(JIS2)368(13)-(13.5)33突出しセンタ有
2,820
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08265677HT #1 H STD M1.8×0.35M1.8×0.35M1.80.359POH1(JIS2)368(13)-(13.5)33突出しセンタ有
2,940
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08265713HT #1 H STD M2×0.25M2×0.25M20.259POH1(JIS2)408-(9)33突出しセンタ有
3,680
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
08265756HT #1 H STD M2.2×0.45M2.2×0.45M2.20.459POH1(JIS2)429.5(15)-(16)33突出しセンタ有
2,170
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
08265792HT #1 H STD M2.2×0.25M2.2×0.25M2.20.259POH1(JIS2)428-(9)33突出しセンタ有
3,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
06623111HT #1 H STD M2.3×0.4M2.3×0.4M2.30.49POH1(JIS2)429.5(15)-(20)33突出しセンタ有
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06623127HT #1 H STD M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.459POH1(JIS2)449.5(16)-(21)33突出しセンタ有
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06623136HT #1 H STD M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.459POH1(JIS2)449.5(16)-(21)33突出しセンタ有
1,310
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08265835HT #1 H STD M2.6×0.35M2.6×0.35M2.60.359POH1(JIS2)449.5(10)-(15)33突出しセンタ有
2,570
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08265871HT #1 H STD M3×0.6M3×0.6M30.69POH1(JIS2)4611(18)19(20)43突出しセンタ有
1,300
939
1,033(税込)
翌々日出荷
06623145HT M3×0.5(OH1) #1M3×0.5M30.59POH1(JIS2)4611(18)19(20)43突出しセンタ有
1,040
739
813(税込)
当日出荷
08265914HT #1 H STD M3×0.35M3×0.35M30.359POH1(JIS2)461019(12)43突出しセンタ有
2,110
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06623154HT #1 H STD M3.5×0.6M3.5×0.6M3.50.69POH1(JIS2)4813(18)20(23)43突出しセンタ有
1,140
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08265957HT #1 H STD M3.5×0.5M3.5×0.5M3.50.59POH1(JIS2)4813(18)20(23)43突出しセンタ有
2,570
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08265993HT #1 H STD M3.5×0.35M3.5×0.35M3.50.359POH1(JIS2)481020(15)43突出しセンタ有
2,570
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08266036HT #1 H STD M4×0.75M4×0.75M40.759POH2(JIS2)5213(20)21(22)53突出しセンタ有
1,240
889
978(税込)
翌々日出荷
08266072HT #1 H STD M4×0.5M4×0.5M40.59POH1(JIS2)5213(15)21(17)53突出しセンタ有
1,850
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
08266115HT #1 H STD M4.5×0.75M4.5×0.75M4.50.759POH2(JIS2)5513(20)21(25)53突出しセンタ有
1,520
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
08266151HT #1 H STD M4.5×0.5M4.5×0.5M4.50.59POH1(JIS2)55(52)13(15)21(20)53突出しセンタ有
2,280
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
08266194HT #1 H STD M5×0.9M5×0.9M50.99POH2(JIS2)6016(22)24(27)5.53突出しセンタ有
1,280
899
989(税込)
翌々日出荷
08266237HT #1 H STD M5×0.75M5×0.75M50.759POH2(JIS2)6016(22)24(27)5.53突出しセンタ有
2,280
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
08266273HT #1 H STD M5×0.5M5×0.5M50.59POH1(JIS2)60(52)1524(20)5.53突出しセンタ有
1,850
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
08266316HT #1 H STD M5.5×0.9M5.5×0.9M5.50.99POH2(JIS2)6017(22)25(22)5.53突出しセンタ有
1,570
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
08266352HT #1 H STD M5.5×0.75M5.5×0.75M5.50.759POH2(JIS2)6017(22)25(22)5.53突出しセンタ有
2,120
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08266395HT #1 H STD M5.5×0.5M5.5×0.5M5.50.59POH1(JIS2)60(52)1525(15)5.53突出しセンタ有
2,280
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
08266431HT #1 H STD M6×0.5M6×0.5M60.59POH1(JIS2)62(55)1529(15)63突出しセンタ有
2,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06623206HT #1 H STD M7×1M7×1M719POH2(JIS2)6519(26)33(-)6.24突出しセンタ無
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08266474HT #1 H STD M7×0.75M7×0.75M70.759POH2(JIS2)65(62)19(20)33(-)6.24突出しセンタ無
2,470
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
08266517HT #1 H STD M7×0.5M7×0.5M70.59POH1(JIS2)65(55)1529(-)6.24突出しセンタ無
2,900
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
06623215HT #1 H STD M8×1M8×1M819POH2(JIS2)7022(30)37(-)6.24突出しセンタ無
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08266553HT #1 H STD M8×0.75M8×0.75M80.759POH2(JIS2)70(62)2035(-)6.24突出しセンタ無
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08266596HT #1 H STD M8×0.5M8×0.5M80.59POH1(JIS2)70(55)1530(-)6.24突出しセンタ無
3,220
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08266632HT #1 H STD M9×1.25M9×1.25M91.259POH2(JIS2)7222(30)38(-)74突出しセンタ無
2,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08266675HT #1 H STD M9×1M9×1M919POH2(JIS2)72(70)22(30)38(-)74突出しセンタ無
3,060
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
08266711HT #1 H STD M9×0.75M9×0.75M90.759POH2(JIS2)72(62)2036(-)74突出しセンタ無
3,680
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
08266754HT #1 H STD M9×0.5M9×0.5M90.59POH1(JIS2)70(55)1531(-)74突出しセンタ無
4,450
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
06623242HT #1 H STD M10×1.25M10×1.25M101.259POH2(JIS2)7524(32)41(-)74突出しセンタ無
2,020
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06623233HT #1 H STD M10×1M10×1M1019POH2(JIS2)75(70)24(30)41(-)74突出しセンタ無
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08266797HT #1 H STD M10×0.75M10×0.75M100.759POH2(JIS2)75(62)2037(-)74突出しセンタ無
3,680
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
08266833HT #1 H STD M10×0.5M10×0.5M100.59POH1(JIS2)70(55)1532(-)74突出しセンタ無
4,170
3,198
3,518(税込)
当日出荷
08266876HT #1 H STD M11×1.5M11×1.5M111.59POH2(JIS2)8025(38)48(-)84突出しセンタ無
3,440
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
08266912HT #1 H STD M11×1.25M11×1.25M111.259POH2(JIS2)8025(38)48(-)84突出しセンタ無
4,170
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
08266955HT #1 H STD M11×1M11×1M1119POH2(JIS2)80(70)25(30)48(-)84突出しセンタ無
4,650
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
08266991HT #1 H STD M11×0.75M11×0.75M110.759POH2(JIS2)80(62)2039(-)84突出しセンタ無
5,340
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
08267034HT #1 H STD M11×0.5M11×0.5M110.59POH1(JIS2)70(55)1534(-)84突出しセンタ無
6,160
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
06623294HT #1 H STD M12×1.75M12×1.75M121.759POH2(JIS2)8229(38)48(-)8.54突出しセンタ無
2,820
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08266273
2022-08-16
用途: ツブレネジ穴の補正に使っています
その他業種

もともとこんなものではないですか、新規立て込みネジなら、それこそスパイラルでやりますね

対象商品 : 06623391
2021-03-12
用途: ネジ穴加工
教育・研究機関

OSGの製品ですので,問題なく使用できています.まずは1番でネジ山をリードしておき,その後にスパイラルタップで加工しています.自身としては,効率よく加工できると思います.

対象商品 : 08266273
2019-08-04
用途: タップの立て込みしか使えないでしょう
その他業種

#2タツプはあったのですが、鉄だと食い込みが苦労するので補充です。
#1はやはり簡単に入っていきますね

1が参考にしています
対象商品 : 06623294
2019-07-08
用途: 治具作成
教育・研究機関

やはりこうゆう物はメーカー品の方が良いと思い購入、OSGなら安心できる。

対象商品 : 08265555
2018-11-30
用途: 精密機械の組み立て。
日新製鋼株式会社製造業

切れ味も良く、大変使いやすかったです。今後も、愛用したいと思います。

対象商品 : 06623206
2017-05-17
用途: フランス車のメンテナンス
タムラオート

このサイズは 日本では 使っていないので 助かります ナットの修正や アルミケースのねじ修正に 使います

1が参考にしています
対象商品 : 08266273
2018-05-02
用途: 錆びた自動車部品のねじ穴修理
株式会社ミニテック

特殊な細目ピッチはホームセンターでは取り扱いが無く、一般で使用するミリタップはセットで持っていましたので、必要な分だけ追加で購入しました。特に問題なく使用できます

対象商品 : 06623145
2016-10-23
用途: 機械へのタップ加工

安心のOSG製にてこの価格で加工に問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする