OSG(オーエスジー)
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W
一般用のハンドタップです。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
W
食付
9P
精度
JIS2
種別
上タップ
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全28種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
W1/8-40
W5/32-32
W3/16-24
W1/4-20
W5/16-18
W3/8-16
W7/16-14
W1/2-12
W9/16-12
W5/8-11
W3/4-10
W7/8-9
W1-1/8-7
W1-1/4-7
W1-3/8-6
W1-1/2-6
W1-5/8-5
W1-3/4-5
W1-7/8-4-1/2
W1-8
W2-1/8-4
W2-1/4-4
W2-3/8-4
W2-1/2-4
W2-3/4-3-1/2
W2-7/8-3-1/2
W2-4-1/2
W3-3-1/2
ねじ径
選択してください
W1/8
W5/32
W3/16
W1/4
W5/16
W3/8
W7/16
W1/2
W9/16
W5/8
W3/4
W7/8
W1
W1-1/8
W1-1/4
W1-3/8
W1-1/2
W1-5/8
W1-3/4
W1-7/8
W2
W2-1/8
W2-1/4
W2-3/8
W2-1/2
W2-3/4
W2-7/8
W3
全長(mm)
選択してください
46
52
60
62
70
75
80
85
90
95
105
115
125
135
145
155
160
170
175
185
195
210
225
235
250
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59491538
HT #1 H 2 W1/8-40
W1/8-40
W1/8
44
46
18
-
4
3
突出しセンタ有
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59492475
HT #1 H 2 W5/32-32
W5/32-32
W5/32
32
52
20
-
5
3
突出しセンタ有
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
59492195
HT #1 H 2 W3/16-24
W3/16-24
W3/16
24
60
22
-
5.5
3
突出しセンタ有
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
59491477
HT #1 H 2 W1/4-20
W1/4-20
W1/4
20
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
59492414
HT #1 H 2 W5/16-18
W5/16-18
W5/16
18
70
30
-
6.1
4
突出しセンタ無
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
59492317
HT #1 H 2 W3/8-16
W3/8-16
W3/8
16
75
35
-
7
4
突出しセンタ無
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
59492563
HT #1 H 2 W7/16-14
W7/16-14
W7/16
14
80
38
-
8
4
突出しセンタ無
¥
3,610
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
59491416
HT #1 H 2 W1/2-12
W1/2-12
W1/2
12
85
42
-
9
4
突出しセンタ無
¥
4,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
59492685
HT #1 H 2 W9/16-12
W9/16-12
W9/16
12
90
42
-
10.5
4
突出しセンタ無
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59492502
HT #1 H 2 W5/8-11
W5/8-11
W5/8
11
95
45
-
12
4
突出しセンタ無
¥
6,950
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
59492256
HT #1 H 2 W3/4-10
W3/4-10
W3/4
10
105
50
-
14
4
突出しセンタ無
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
59492624
HT #1 H 2 W7/8-9
W7/8-9
W7/8
9
115
55
-
17
4
突出しセンタ無
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
59491924
HT #1 H 2 W1-8
W1-8
W1
8
125
60
-
20
4
突出しセンタ無
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
59491714
HT #1 H 2 W1-1/8-7
W1-1/8-7
W1-1/8
7
135
65
-
22
4
突出しセンタ無
¥
30,700
取扱い終了
59491653
HT #1 H 2 W1-1/4-7
W1-1/4-7
W1-1/4
7
145
70
-
24
4
突出しセンタ無
¥
37,800
取扱い終了
59491802
HT #1 H 2 W1-3/8-6
W1-3/8-6
W1-3/8
6
155
75
-
26
4
突出しセンタ無
¥
46,400
取扱い終了
59491592
HT #1 H 2 W1-1/2-6
W1-1/2-6
W1-1/2
6
160
78
-
30
4
突出しセンタ無
¥
61,200
取扱い終了
59491863
HT #1 H 2 W1-5/8-5
W1-5/8-5
W1-5/8
5
170
82
-
32
4
突出しセンタ無
¥
67,400
取扱い終了
59491775
HT #1 H 2 W1-3/4-5
W1-3/4-5
W1-3/4
5
175
85
-
35
4
突出しセンタ無
¥
83,400
取扱い終了
59491897
HT #1 H 2 W1-7/8-4-1/2
W1-7/8-4-1/2
W1-7/8
4-1/2
185
90
-
38
4
突出しセンタ無
¥
96,600
取扱い終了
59492134
HT #1 H 2 W2-4-1/2
W2-4-1/2
W2
4-1/2
195
92
-
40
4
突出しセンタ無
¥
121,000
取扱い終了
59492046
HT #1 H 2 W2-1/8-4
W2-1/8-4
W2-1/8
4
210
100
-
44
4
突出しセンタ無
¥
141,000
取扱い終了
59492012
HT #1 H 2 W2-1/4-4
W2-1/4-4
W2-1/4
4
210
100
-
44
4
突出しセンタ無
¥
137,000
取扱い終了
59492107
HT #1 H 2 W2-3/8-4
W2-3/8-4
W2-3/8
4
225
105
-
46
4
突出しセンタ無
¥
178,000
取扱い終了
59491985
HT #1 H 2 W2-1/2-4
W2-1/2-4
W2-1/2
4
225
105
-
48
4
突出しセンタ無
¥
191,000
取扱い終了
59492073
HT #1 H 2 W2-3/4-3-1/2
W2-3/4-3-1/2
W2-3/4
3-1/2
235
110
-
55
4
突出しセンタ無
¥
235,000
取扱い終了
59492168
HT #1 H 2 W2-7/8-3-1/2
W2-7/8-3-1/2
W2-7/8
3-1/2
250
115
-
56
4
突出しセンタ無
¥
262,000
取扱い終了
59492387
HT #1 H 2 W3-3-1/2
W3-3-1/2
W3
4-1/2
250
115
-
58
4
突出しセンタ無
¥
278,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類