ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)
(54件のレビュー)
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ内容量1本
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全282種類を絞り込む
呼び
282種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08265485HT #2 H STD M1×0.25-M1×0.25M10.25OH1(JIS2)305.5(8)-(8.5)33突出しセンタ有
3,930
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08265521HT #2 H STD M1.2×0.25-M1.2×0.25M1.20.25OH1(JIS2)325.5(9)-(9.5)33突出しセンタ有
3,610
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08265564HT #2 H STD M1.4×0.3-M1.4×0.3M1.40.3OH1(JIS2)347(11)-(11.5)33突出しセンタ有
3,160
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
08265607HT #2 H STD M1.6×0.35-M1.6×0.35M1.60.35OH1(JIS2)368(13)-(13.5)33突出しセンタ有
3,160
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08265643HT #2 H STD M1.7×0.35-M1.7×0.35M1.70.35OH1(JIS2)368(13)-(13.5)33突出しセンタ有
2,820
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
08265686HT #2 H STD M1.8×0.35-M1.8×0.35M1.80.35OH1(JIS2)368(13)-(13.5)33突出しセンタ有
2,940
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
06623461HT #2 H STD M2×0.4-M2×0.4M20.4OH1(JIS2)408(15)-(16)33突出しセンタ有
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08265722HT #2 H STD M2×0.25-M2×0.25M20.25OH1(JIS2)408-(9)33突出しセンタ有
3,680
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08265765HT #2 H STD M2.2×0.45-M2.2×0.45M2.20.45OH1(JIS2)429.5(15)-(16)33突出しセンタ有
2,170
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
08265801HT #2 H STD M2.2×0.25-M2.2×0.25M2.20.25OH1(JIS2)428-(9)33突出しセンタ有
3,220
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
06623486HT #2 H STD M2.5×0.45-M2.5×0.45M2.50.45OH1(JIS2)449.5(16)-(21)33突出しセンタ有
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08265844HT #2 H STD M2.6×0.35-M2.6×0.35M2.60.35OH1(JIS2)449.5(10)-(15)33突出しセンタ有
2,570
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08265887HT #2 H STD M3×0.6-M3×0.6M30.6OH1(JIS2)4611(18)19(20)43突出しセンタ有
1,300
939
1,033(税込)
8日以内出荷
08265923HT #2 H STD M3×0.35-M3×0.35M30.35OH1(JIS2)461019(12)43突出しセンタ有
2,110
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
06623513HT #2 H STD M3.5×0.6-M3.5×0.6M3.50.6OH1(JIS2)4813(18)20(23)43突出しセンタ有
1,140
819
901(税込)
当日出荷
08265966HT #2 H STD M3.5×0.5-M3.5×0.5M3.50.5OH1(JIS2)4813(18)20(23)43突出しセンタ有
2,570
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08266002HT #2 H STD M3.5×0.35-M3.5×0.35M3.50.35OH1(JIS2)481020(15)43突出しセンタ有
2,570
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08266045HT #2 H STD M4×0.75-M4×0.75M40.75OH2(JIS2)5213(20)21(22)53突出しセンタ有
1,240
889
978(税込)
当日出荷
06623522HT #2 H STD M4×0.7-M4×0.7M40.7OH2(JIS2)5213(20)21(22)53突出しセンタ有
983
699
769(税込)
当日出荷
08266081HT #2 H STD M4×0.5-M4×0.5M40.5OH1(JIS2)5213(15)21(17)53突出しセンタ有
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08266124HT #2 H STD M4.5×0.75-M4.5×0.75M4.50.75OH2(JIS2)5513(20)21(25)53突出しセンタ有
1,520
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08266167HT #2 H STD M4.5×0.5-M4.5×0.5M4.50.5OH1(JIS2)55(52)13(15)21(20)53突出しセンタ有
2,280
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
08266203HT #2 H STD M5×0.9-M5×0.9M50.9OH2(JIS2)6016(22)24(27)5.53突出しセンタ有
1,280
899
989(税込)
翌日出荷
08266246HT #2 H STD M5×0.75-M5×0.75M50.75OH2(JIS2)6016(22)24(27)5.53突出しセンタ有
2,280
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08266282HT #2 H STD M5×0.5-M5×0.5M50.5OH1(JIS2)60(52)1524(20)5.53突出しセンタ有
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08266325HT #2 H STD M5.5×0.9-M5.5×0.9M5.50.9OH2(JIS2)6017(22)25(22)5.53突出しセンタ有
1,570
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
08266361HT #2 H STD M5.5×0.75-M5.5×0.75M5.50.75OH2(JIS2)6017(22)25(22)5.53突出しセンタ有
2,120
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
08266404HT #2 H STD M5.5×0.5-M5.5×0.5M5.50.5OH1(JIS2)60(52)1525(15)5.53突出しセンタ有
2,280
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
06623547HT #2 H STD M6×0.75-M6×0.75M60.75OH2(JIS2)6219(20)29(20)63突出しセンタ有
1,510
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08266447HT #2 H STD M6×0.5-M6×0.5M60.5OH1(JIS2)62(55)1529(15)63突出しセンタ有
2,140
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06623565HT #2 H STD M7×1-M7×1M71OH2(JIS2)6519(26)33(-)6.24突出しセンタ無
1,450
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
08266483HT #2 H STD M7×0.75-M7×0.75M70.75OH2(JIS2)65(62)19(20)33(-)6.24突出しセンタ無
2,470
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
08266526HT #2 H STD M7×0.5-M7×0.5M70.5OH1(JIS2)65(55)1529(-)6.24突出しセンタ無
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
06623583HT #2 H STD M8×1.25-M8×1.25M81.25OH2(JIS2)7022(30)37(-)6.24突出しセンタ無
1,670
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06623574HT #2 H STD M8×1-M8×1M81OH2(JIS2)7022(30)37(-)6.24突出しセンタ無
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08266562HT #2 H STD M8×0.75-M8×0.75M80.75OH2(JIS2)70(62)2035(-)6.24突出しセンタ無
2,680
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08266605HT #2 H STD M8×0.5-M8×0.5M80.5OH1(JIS2)70(55)1530(-)6.24突出しセンタ無
3,220
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08266641HT #2 H STD M9×1.25-M9×1.25M91.25OH2(JIS2)7222(30)38(-)74突出しセンタ無
2,410
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
08266684HT #2 H STD M9×1-M9×1M91OH2(JIS2)72(70)22(30)38(-)74突出しセンタ無
3,060
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
08266727HT #2 H STD M9×0.75-M9×0.75M90.75OH2(JIS2)72(62)2036(-)74突出しセンタ無
3,680
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08266763HT #2 H STD M9×0.5-M9×0.5M90.5OH1(JIS2)70(55)1531(-)74突出しセンタ無
4,450
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
06623601HT #2 H STD M10×1.25-M10×1.25M101.25OH2(JIS2)7524(32)41(-)74突出しセンタ無
2,020
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06623592HT #2 H STD M10×1-M10×1M101OH2(JIS2)75(70)24(30)41(-)74突出しセンタ無
2,700
2,098
2,308(税込)
当日出荷
08266806HT #2 H STD M10×0.75-M10×0.75M100.75OH2(JIS2)75(62)2037(-)74突出しセンタ無
3,680
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
08266842HT #2 H STD M10×0.5-M10×0.5M100.5OH1(JIS2)70(55)1532(-)74突出しセンタ無
4,170
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
08266885HT #2 H STD M11×1.5-M11×1.5M111.5OH2(JIS2)8025(38)48(-)84突出しセンタ無
3,440
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
08266921HT #2 H STD M11×1.25-M11×1.25M111.25OH2(JIS2)8025(38)48(-)84突出しセンタ無
4,170
3,198
3,518(税込)
当日出荷
08266964HT #2 H STD M11×1-M11×1M111OH2(JIS2)80(70)25(30)48(-)84突出しセンタ無
4,650
3,398
3,738(税込)
当日出荷
08267007HT #2 H STD M11×0.75-M11×0.75M110.75OH2(JIS2)80(62)2039(-)84突出しセンタ無
5,340
3,898
4,288(税込)
当日出荷
08267043HT #2 H STD M11×0.5-M11×0.5M110.5OH1(JIS2)70(55)1534(-)84突出しセンタ無
6,160
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08267847
2024-07-03
用途: ネジ加工

OSG製は、安心して使えました。クーポン有ったので商社よりお安く購入出来ました。

対象商品 : 06623662
2022-06-10
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

違う所で価格安ダップを買ったがネジ山にバリがあったり太かったり使う気にならず今回注文した所、さすが造りが良く安心して使う事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 06623626
2022-08-28
用途: タップする時に使用してます。
萩原製作所製造業

今までハンドタップは使わなかった、
使用したらとても良いと思います。

対象商品 : 06623486
2022-08-16
用途: 機器分解修理
その他業種

前便二同じです、便利すぎてボツボツと手持ちタップを切り替えています。

対象商品 : 08265643
2022-04-04
用途: 写真撮影用レンズ鏡胴の改造に使用、真鍮やアルミ製部品のねじ切り
木村歯科医院製造業

コスト分奥に不満なんtの働きはしていると思う。梱包形態もよい、とくに不満はない。

対象商品 : 08266763
2021-08-09
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

とても良く切れるタップで大変気に入っている商品です。

対象商品 : 08266447
2021-04-15
用途: 機械工作
サービス業

頻繁に使う事はないので耐久性等は分かりませんが、結構長く使ってます。

対象商品 : 08265643
2020-11-13
用途: 写真撮影用レンズの改造
木村歯科医院製造業

形状操作性など使用に際し特に不満な点はない。コストに見合う品質だと思います。次も同品を購入する予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする