OSG(オーエスジー)
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM
一般用のハンドタップです。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
SM
食付
5P
精度表記
STD
種別
上タップ
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全26種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
SM3/32-56
SM1/8-40
SM1/8-44
SM9/64-40
SM11/64-40
SM3/16-24
SM3/16-28
SM3/16-32
SM7/32-32
SM15/64-28
SM1/4-24
SM1/4-28
SM1/4-40
SM9/32-20
SM9/32-28
SM5/16-18
SM5/16-24
SM5/16-28
SM11/32-28
SM3/8-18
SM3/8-28
SM7/16-16
SM7/16-28
SM1/2-12
SM1/2-20
SM1/2-28
ねじ径
選択してください
SM3/32
SM1/8
SM9/64
SM11/64
SM3/16
SM7/32
SM15/64
SM1/4
SM9/32
SM5/16
SM11/32
SM3/8
SM7/16
SM1/2
全長(mm)
選択してください
42
46
48
55
60
62
65
70
75
80
85
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59491172
HT #2 H STD SM3/32-56
SM3/32-56
SM3/32
56
OH1
42
15
-
3
3
突出しセンタ有
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491014
HT #2 H STD SM1/8-40
SM1/8-40
SM1/8
44
OH1
46
18
-
4
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491032
HT #2 H STD SM1/8-44
SM1/8-44
SM1/8
44
OH1
46
18
-
4
3
突出しセンタ有
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491398
HT #2 H STD SM9/64-40
SM9/64-40
SM9/64
44
OH1
48
18
-
4
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
59491075
HT #2 H STD SM11/64-40
SM11/64-40
SM11/64
44
OH2
55
20
-
5
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
59491118
HT #2 H STD SM3/16-24
SM3/16-24
SM3/16
24
OH2
60
22
-
5.5
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491136
HT #2 H STD SM3/16-28
SM3/16-28
SM3/16
28
OH2
60
22
-
5.5
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
59491154
HT #2 H STD SM3/16-32
SM3/16-32
SM3/16
32
OH2
60
22
-
5.5
3
突出しセンタ有
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59491337
HT #2 H STD SM7/32-32
SM7/32-32
SM7/32
32
OH2
60
22
-
5.5
3
突出しセンタ有
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
59491093
HT #2 H STD SM15/64-28
SM15/64-28
SM15/64
28
OH2
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
59490953
HT #2 H STD SM1/4-24
SM1/4-24
SM1/4
24
OH2
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59490978
HT #2 H STD SM1/4-28
SM1/4-28
SM1/4
28
OH2
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
59490996
HT #2 H STD SM1/4-40
SM1/4-40
SM1/4
44
OH2
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
59491355
HT #2 H STD SM9/32-20
SM9/32-20
SM9/32
20
OH2
65
26
-
6.5
4
突出しセンタ無
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
59491373
HT #2 H STD SM9/32-28
SM9/32-28
SM9/32
28
OH2
65
26
-
6.5
4
突出しセンタ無
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
59491233
HT #2 H STD SM5/16-18
SM5/16-18
SM5/16
18
OH2
70
30
-
6.1
4
突出しセンタ無
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491258
HT #2 H STD SM5/16-24
SM5/16-24
SM5/16
24
OH2
70
30
-
6.1
4
突出しセンタ無
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59491276
HT #2 H STD SM5/16-28
SM5/16-28
SM5/16
28
OH2
70
30
-
6.1
4
突出しセンタ無
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
59491057
HT #2 H STD SM11/32-28
SM11/32-28
SM11/32
28
OH2
70
30
-
7
4
突出しセンタ無
¥
3,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491197
HT #2 H STD SM3/8-18
SM3/8-18
SM3/8
18
OH2
75
35
-
7
4
突出しセンタ無
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491215
HT #2 H STD SM3/8-28
SM3/8-28
SM3/8
28
OH2
70
30
-
7
4
突出しセンタ無
¥
3,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
59491294
HT #2 H STD SM7/16-16
SM7/16-16
SM7/16
16
OH2
80
38
-
8
4
突出しセンタ無
¥
4,030
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491312
HT #2 H STD SM7/16-28
SM7/16-28
SM7/16
28
OH2
70
30
-
8
4
突出しセンタ無
¥
5,220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59490892
HT #2 H STD SM1/2-12
SM1/2-12
SM1/2
12
OH3
85
42
-
9
4
突出しセンタ無
¥
4,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
59490917
HT #2 H STD SM1/2-20
SM1/2-20
SM1/2
20
OH2
85
42
-
9
4
突出しセンタ無
¥
4,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
59490935
HT #2 H STD SM1/2-28
SM1/2-28
SM1/2
28
OH2
70
30
-
9
4
突出しセンタ無
¥
5,830
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類