曜日別特売

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)
(5件のレビュー)

一般用のハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD種別上タップ内容量1本
全80種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
80種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09008316HT #2 H STD NO.0-80UNFUNFNO.0-80UNFNO.080OH1368-33
3,950
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
09008352HT #2 H STD NO.1-64UNCUNCNO.1-64UNCNO.164OH1368-33
3,460
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
09008395HT #2 H STD NO.1-72UNFUNFNO.1-72UNFNO.172OH1368-33
3,460
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
09008431HT #2 H STD NO.2-56UNCUNCNO.2-56UNCNO.256OH1429.5-33
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
09008474HT #2 H STD NO.2-64UNFUNFNO.2-64UNFNO.264OH1429.5-33
2,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
09008517HT #2 H STD NO.3-48UNCUNCNO.3-48UNCNO.348OH1449.5-33
2,140
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
09008553HT #2 H STD NO.3-56UNFUNFNO.3-56UNFNO.356OH1449.5-33
2,140
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
09008596HT #2 H STD NO.4-40UNCUNCNO.4-40UNCNO.444OH14411-33
1,720
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
09008632HT #2 H STD NO.4-48UNFUNFNO.4-48UNFNO.448OH14411-33
1,720
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
09008675HT #2 H STD NO.5-40UNCUNCNO.5-40UNCNO.544OH146111943
1,670
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
09008711HT #2 H STD NO.5-44UNFUNFNO.5-44UNFNO.544OH146111943
1,670
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
09008754HT #2 H STD NO.6-32UNCUNCNO.6-32UNCNO.632OH248132143
1,640
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09008797HT #2 H STD NO.6-40UNFUNFNO.6-40UNFNO.644OH148132143
1,640
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
09008833HT #2 H STD NO.8-32UNCUNCNO.8-32UNCNO.832OH252132153
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
09008876HT #2 H STD NO.8-36UNFUNFNO.8-36UNFNO.836OH252132153
1,580
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
09008912HT #2 H STD NO.10-24UNCUNCNO.10-24UNCNO.1024OH26016245.53
1,580
999
1,099(税込)
8日以内出荷
09008955HT #2 H STD NO.10-32UNFUNFNO.10-32UNFNO.1032OH26016245.53
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
09008991HT #2 H STD NO.12-24UNCUNCNO.12-24UNCNO.1224OH26017255.53
1,720
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
09009034HT #2 H STD NO.12-28UNFUNFNO.12-28UNFNO.1228OH26017255.53
1,720
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
09009077HT #2 H STD 1/4-20UNCUNC1/4-20UNC1/420OH262192963
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09009113HT #2 H STD 1/4-28UNFUNF1/4-28UNF1/428OH262192963
1,690
1,198
1,318(税込)
当日出荷
59490016HT #2 H STD 1/4UNEF32UNEF1/4UNEF321/432OH262192963
2,570
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
09009192HT #2 H STD 5/16-18UNCUNC5/16-18UNC5/1618OH27022376.14
2,250
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
09009235HT #2 H STD 5/16-24UNFUNF5/16-24UNF5/1624OH27022376.14
2,250
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
09009271HT #2 H STD 5/16UNEF32UNEF5/16UNEF325/1632OH27022376.14
3,460
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
59490402HT #2 H STD 3/8-16UNCUNC3/8-16UNC3/816OH275244174
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09009357HT #2 H STD 3/8-20UNUN3/8-20UN3/820OH275244174
3,950
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
09009393HT #2 H STD 3/8-24UNFUNF3/8-24UNF3/824OH275244174
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09009436HT #2 H STD 3/8UNEF32UNEF3/8UNEF323/832OH275244174
4,330
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
09009472HT #2 H STD 7/16-14UNCUNC7/16-14UNC7/1614OH280294884
3,610
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
09009515HT #2 H STD 7/16-20UNFUNF7/16-20UNF7/1620OH280294884
3,610
2,698
2,968(税込)
当日出荷
09009551HT #2 H STD 1/2-13UNCUNC1/2-13UNC1/213OH285294894
4,350
3,298
3,628(税込)
当日出荷
59489867HT #2 H STD 1/2-20UNFUNF1/2-20UNF1/220OH285294894
4,350
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
09009637HT #2 H STD 9/16-12UNCUNC9/16-12UNC9/1612OH290304810.54
6,330
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
09009673HT #2 H STD 9/16-18UNFUNF9/16-18UNF9/1618OH290304810.54
6,330
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09009716HT #2 H STD 5/8-11UNCUNC5/8-11UNC5/811OH3953752124
6,950
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
09009752HT #2 H STD 5/8-18UNFUNF5/8-18UNF5/818OH2953752124
6,950
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09009795HT #2 H STD 5/8UNEF24UNEF5/8UNEF245/824OH2953252124
10,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
09009831HT #2 H STD 3/4-10UNCUNC3/4-10UNC3/410OH31053758144
10,500
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
09009874HT #2 H STD 3/4-16UNFUNF3/4-16UNF3/416OH2953252144
10,500
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
09009917HT #2 H STD 3/4UNEF20UNEF3/4UNEF203/420OH2953252144
15,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
09009953HT #2 H STD 7/8-9UNCUNC7/8-9UNC7/89OH31154563174
16,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
09009996HT #2 H STD 7/8-14UNFUNF7/8-14UNF7/814OH21053747174
16,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
09010032HT #2 H STD 7/8UNEF20UNEF7/8UNEF207/820OH2953248174
25,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
09010075HT #2 H STD 1-8UNCUNC1-8UNC18OH31254568204
22,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
09010111HT #2 H STD 1-12UNFUNF1-12UNF112OH21053747204
22,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
09010154HT #2 H STD 1-14UNSUNS1-14UNS114OH21053747204
30,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
09010197HT #2 H STD 1-1/16-12UNUN1-1/16-12UN1-1/1612OH21053747224
40,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
09010233HT #2 H STD 1-1/8-7UNCUNC1-1/8-7UNC1-1/87OH31355172224
34,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
09010276HT #2 H STD 1-1/8-12UNFUNF1-1/8-12UNF1-1/812OH21053747224
34,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09009436
2017-05-30
用途: BNCコネクタのパネル加工、取り付け
アールエフ・デザイン・サポート

下穴サイズがはっきりしなかったので、最初苦労した。

対象商品 : 09008955
2017-03-07
用途: 機械部品のネジ切り作業
エアーサッポロ

航空機用に使用したがUSA製品と比べても遜色は無い。

対象商品 : 09009271
2014-07-07
用途: 米式バルブのアダプターを作るために使用しました。

相手がSUS304でも良い切れ味でした。

対象商品 : 09009271
2012-03-05
用途: 海外のセンサーのアダプタ取付け用ねじ
教育・研究機関

あまり規格に見られないネジだったので、とにかくすぐに入手できたので助かった.
切れ味は良かったです.商品に対しては価格的にも十分満足できるものでした.

対象商品 : 09008596
2011-02-14
用途: タップ作業
セントラルヘリコプターサービス株式会社

メーカー品ですので切削性も良好です。 これといって不具合もないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする