曜日別特売

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:W

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:W - OSG(オーエスジー)

一般用のハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類W食付5P精度JIS2種別上タップ内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59491547HT #2 H 2 W1/8-40W1/8-40W1/8444618-43突出しセンタ有
1,600
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
59492484HT #2 H 2 W5/32-32W5/32-32W5/32325220-53突出しセンタ有
1,520
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
59492204HT #2 H 2 W3/16-24W3/16-24W3/16246022-5.53突出しセンタ有
1,520
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
59491486HT #2 H 2 W1/4-20W1/4-20W1/4206224-63突出しセンタ有
1,690
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
59492423HT #2 H 2 W5/16-18W5/16-18W5/16187030-6.14突出しセンタ無
2,250
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
59492326HT #2 H 2 W3/8-16W3/8-16W3/8167535-74突出しセンタ無
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
59492572HT #2 H 2 W7/16-14W7/16-14W7/16148038-84突出しセンタ無
3,610
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
59491425HT #2 H 2 W1/2-12W1/2-12W1/2128542-94突出しセンタ無
4,350
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
59492694HT #2 H 2 W9/16-12W9/16-12W9/16129042-10.54突出しセンタ無
6,330
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
59492518HT #2 H 2 W5/8-11W5/8-11W5/8119545-124突出しセンタ無
6,950
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
59492265HT #2 H 2 W3/4-10W3/4-10W3/41010550-144突出しセンタ無
10,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
59492633HT #2 H 2 W7/8-9W7/8-9W7/8911555-174突出しセンタ無
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
59491933HT #2 H 2 W1-8W1-8W1812560-204突出しセンタ無
22,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
59491723HT #2 H 2 W1-1/8-7W1-1/8-7W1-1/8713565-224突出しセンタ無
30,700
取扱い終了
59491662HT #2 H 2 W1-1/4-7W1-1/4-7W1-1/4714570-244突出しセンタ無
37,800
取扱い終了
59491818HT #2 H 2 W1-3/8-6W1-3/8-6W1-3/8615575-264突出しセンタ無
46,400
取扱い終了
59491608HT #2 H 2 W1-1/2-6W1-1/2-6W1-1/2616078-304突出しセンタ無
61,200
取扱い終了
59491872HT #2 H 2 W1-5/8-5W1-5/8-5W1-5/8517082-324突出しセンタ無
67,400
取扱い終了
59491784HT #2 H 2 W1-3/4-5W1-3/4-5W1-3/4517585-354突出しセンタ無
83,400
取扱い終了
59491906HT #2 H 2 W1-7/8-4-1/2W1-7/8-4-1/2W1-7/84-1/218590-384突出しセンタ無
96,600
取扱い終了
59492143HT #2 H 2 W2-4-1/2W2-4-1/2W24-1/219592-404突出しセンタ無
121,000
取扱い終了
59492055HT #2 H 2 W2-1/8-4W2-1/8-4W2-1/84210100-444突出しセンタ無
141,000
取扱い終了
59492028HT #2 H 2 W2-1/4-4W2-1/4-4W2-1/44210100-444突出しセンタ無
137,000
取扱い終了
59492116HT #2 H 2 W2-3/8-4W2-3/8-4W2-3/84225105-464突出しセンタ無
178,000
取扱い終了
59491994HT #2 H 2 W2-1/2-4W2-1/2-4W2-1/24225105-484突出しセンタ無
191,000
取扱い終了
59492082HT #2 H 2 W2-3/4-3-1/2W2-3/4-3-1/2W2-3/43-1/2235110-554突出しセンタ無
235,000
取扱い終了
59492177HT #2 H 2 W2-7/8-3-1/2W2-7/8-3-1/2W2-7/83-1/2250115-564突出しセンタ無
262,000
取扱い終了
59492396HT #2 H 2 W3-3-1/2W3-3-1/2W34-1/2250115-584突出しセンタ無
278,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする