曜日別特売

ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)
(11件のレビュー)
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ内容量1本
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※突出しセンタ有と無がございます。形状をご確認ください
全281種類を絞り込む
呼び
ねじ径
全長(mm)
281種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08265494HT #3 H STD M1×0.25M1×0.25M10.25OH1(JIS2)305.5(8)-(8.5)33突出しセンタ有
3,9302,798
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
08265537HT #3 H STD M1.2×0.25M1.2×0.25M1.20.25OH1(JIS2)325.5(9)-(9.5)33突出しセンタ有
3,6102,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08265573HT #3 H STD M1.4×0.3M1.4×0.3M1.40.3OH1(JIS2)347(11)-(11.5)33突出しセンタ有
3,1602,198
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
08265616HT #3 H STD M1.6×0.35M1.6×0.35M1.60.35OH1(JIS2)368(13)-(13.5)33突出しセンタ有
3,1602,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08265652HT #3 H STD M1.7×0.35M1.7×0.35M1.70.35OH1(JIS2)368(13)-(13.5)33突出しセンタ有
2,8201,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
08265695HT #3 H STD M1.8×0.35M1.8×0.35M1.80.35OH1(JIS2)368(13)-(13.5)33突出しセンタ有
2,9402,298
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
06623827HT #3 H STD M2×0.4M2×0.4M20.4OH1(JIS2)408(15)-(16)33突出しセンタ有
1,9001,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08265731HT #3 H STD M2×0.25M2×0.25M20.25OH1(JIS2)408-(9)33突出しセンタ有
3,6802,698
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
08265774HT #3 H STD M2.2×0.45M2.2×0.45M2.20.45OH1(JIS2)429.5(15)-(16)33突出しセンタ有
2,1701,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
08265817HT #3 H STD M2.2×0.25M2.2×0.25M2.20.25OH1(JIS2)428-(9)33突出しセンタ有
3,2202,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
06623836HT #3 H STD M2.3×0.4M2.3×0.4M2.30.4OH1(JIS2)429.5(15)-(20)33突出しセンタ有
1,7101,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06623845HT #3 H STD M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.45OH1(JIS2)449.5(16)-(21)33突出しセンタ有
1,4801,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06623854HT #3 H STD M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.45OH1(JIS2)449.5(16)-(21)33突出しセンタ有
1,310959
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08265853HT #3 H STD M2.6×0.35M2.6×0.35M2.60.35OH1(JIS2)449.5(10)-(15)33突出しセンタ有
2,5701,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08265896HT #3 H STD M3×0.6M3×0.6M30.6OH1(JIS2)4611(18)19(20)43突出しセンタ有
1,300939
939
1,033(税込)
翌日出荷
08265932HT #3 H STD M3×0.35M3×0.35M30.35OH1(JIS2)461019(12)43突出しセンタ有
2,1101,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
06623872HT #3 H STD M3.5×0.6M3.5×0.6M3.50.6OH1(JIS2)4813(18)20(23)43突出しセンタ有
1,140819
479
アウトレット
527(税込)
当日出荷
残り1点です
08265975HT #3 H STD M3.5×0.5M3.5×0.5M3.50.5OH1(JIS2)4813(18)20(23)43突出しセンタ有
2,5701,998
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
08266011HT #3 H STD M3.5×0.35M3.5×0.35M3.50.35OH1(JIS2)481020(15)43突出しセンタ有
2,5701,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
08266054HT #3 H STD M4×0.75M4×0.75M40.75OH2(JIS2)5213(20)21(22)53突出しセンタ有
1,240889
889
978(税込)
翌々日出荷
08266097HT #3 H STD M4×0.5M4×0.5M40.5OH1(JIS2)5213(15)21(17)53突出しセンタ有
1,8501,298
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
08266133HT #3 H STD M4.5×0.75M4.5×0.75M4.50.75OH2(JIS2)5513(20)21(25)53突出しセンタ有
1,5201,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
08266176HT #3 H STD M4.5×0.5M4.5×0.5M4.50.5OH1(JIS2)55(52)13(15)21(20)53突出しセンタ有
2,2801,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
08266212HT #3 H STD M5×0.9M5×0.9M50.9OH2(JIS2)6016(22)24(27)5.53突出しセンタ有
1,280899
899
989(税込)
翌々日出荷
08266255HT #3 H STD M5×0.75M5×0.75M50.75OH2(JIS2)6016(22)24(27)5.53突出しセンタ有
2,2801,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
08266291HT #3 H STD M5×0.5M5×0.5M50.5OH1(JIS2)60(52)1524(20)5.53突出しセンタ有
1,8501,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08266334HT #3 H STD M5.5×0.9M5.5×0.9M5.50.9OH2(JIS2)6017(22)25(22)5.53突出しセンタ有
1,5701,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
08266377HT #3 H STD M5.5×0.75M5.5×0.75M5.50.75OH2(JIS2)6017(22)25(22)5.53突出しセンタ有
2,1201,398
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
08266413HT #3 H STD M5.5×0.5M5.5×0.5M5.50.5OH1(JIS2)60(52)1525(15)5.53突出しセンタ有
2,2801,698
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
08266456HT #3 H STD M6×0.5M6×0.5M60.5OH1(JIS2)62(55)1529(15)63突出しセンタ有
2,1401,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
06623924HT #3 H STD M7×1M7×1M71OH2(JIS2)6519(26)33(-)6.24突出しセンタ無
1,4501,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
08266492HT #3 H STD M7×0.75M7×0.75M70.75OH2(JIS2)65(62)19(20)33(-)6.24突出しセンタ無
2,4701,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08266535HT #3 H STD M7×0.5M7×0.5M70.5OH1(JIS2)65(55)1529(-)6.24突出しセンタ無
2,9002,198
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
06623933HT #3 H STD M8×1M8×1M81OH2(JIS2)7022(30)37(-)6.24突出しセンタ無
2,0501,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08266571HT #3 H STD M8×0.75M8×0.75M80.75OH2(JIS2)70(62)2035(-)6.24突出しセンタ無
2,6801,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08266614HT #3 H STD M8×0.5M8×0.5M80.5OH1(JIS2)70(55)1530(-)6.24突出しセンタ無
3,2202,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08266657HT #3 H STD M9×1.25M9×1.25M91.25OH2(JIS2)7222(30)38(-)74突出しセンタ無
2,4101,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
08266693HT #3 H STD M9×1M9×1M91OH2(JIS2)72(70)22(30)38(-)74突出しセンタ無
3,0602,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
08266736HT #3 H STD M9×0.75M9×0.75M90.75OH2(JIS2)72(62)2036(-)74突出しセンタ無
3,6802,698
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
08266772HT #3 H STD M9×0.5M9×0.5M90.5OH1(JIS2)70(55)1531(-)74突出しセンタ無
4,4503,298
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
06623967HT #3 H STD M10×1.25M10×1.25M101.25OH2(JIS2)7524(32)41(-)74突出しセンタ無
2,0201,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08266815HT #3 H STD M10×0.75M10×0.75M100.75OH2(JIS2)75(62)2037(-)74突出しセンタ無
3,6802,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08266851HT #3 H STD M10×0.5M10×0.5M100.5OH1(JIS2)70(55)1532(-)74突出しセンタ無
4,1703,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
08266894HT #3 H STD M11×1.5M11×1.5M111.5OH2(JIS2)8025(38)48(-)84突出しセンタ無
3,4402,498
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
08266937HT #3 H STD M11×1.25M11×1.25M111.25OH2(JIS2)8025(38)48(-)84突出しセンタ無
4,1703,198
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
08266973HT #3 H STD M11×1M11×1M111OH2(JIS2)80(70)25(30)48(-)84突出しセンタ無
4,6503,398
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
08267016HT #3 H STD M11×0.75M11×0.75M110.75OH2(JIS2)80(62)2039(-)84突出しセンタ無
5,3403,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
08267052HT #3 H STD M11×0.5M11×0.5M110.5OH1(JIS2)70(55)1534(-)84突出しセンタ無
6,1604,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
06624003HT #3 H STD M12×1.5M12×1.5M121.5OH2(JIS2)8229(38)48(-)8.54突出しセンタ無
2,8201,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06623994HT #3 H STD M12×1.25M12×1.25M121.25OH2(JIS2)82(80)29(38)48(-)8.54突出しセンタ無
2,8201,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 自動車の錆びたネジの修正

AE86の補修にヤバそうなネジは先ずはタップでさらっておきます。元々ネジが切れている場所なので先端までしっかり使える#3は必須です。

対象商品 : 08266456
2021-04-15
用途: 機械工作
サービス業

頻繁に使う事はないので耐久性等は分かりませんが、結構長く使ってます。

対象商品 : 08266255
2018-07-04
用途: オートバイ整備 ネジ穴修正
イノセ自動車・二輪車・自転車関連業

そう頻繁に使用する訳ではありませんが、M5×P0.75というなかなか無いサイズがリーズナブルな価格なので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 06623985
2018-09-27
用途: メンテナンス
ティアラレーシングサービス

安心して使える商品だと思います。
今後も使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08266054
2017-04-21
用途: ラックの作成
製造業

秋葉原の値段の2/3位で種類も選べもう秋葉原に買いに行く必要が無い

対象商品 : 08265537
2015-10-31
用途: 時計の本体ケースのネジ切れのあとの補修
カイドージュエリー卸売・小売業

今回のような特殊な小さなハンドタップは地元のホームセンターなどで探しても売っていませんでした。ネットで探してみるとモノタロウさんのページに行き着き、種類の豊富さ、これまで知らなかったタップの数値の違いの説明までが載っていて好感が持てました。当日発送の表示も明確でとても良いと思います。これからも利用させてもらいます。

対象商品 : 08266571
2015-05-31
用途: つぶれたネジの回復

素人なので、非常に不安でしたが、思い切ってトライしたら、意外と簡単にくいついて回ってくれました。切れ味も良く、古い機械を修理することができて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08267533
2012-07-05
用途: 1953年式のオートバイのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊なサイズで入手出来良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする