OSG(オーエスジー)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM
一般用のハンドタップです。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
SM
食付
1.5P
精度表記
STD
種別
上タップ
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59491188
HT #3 H STD SM3/32-56
SM3/32-56
SM3/32
56
OH1
42
15
-
3
3
突出しセンタ有
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
59491023
HT #3 H STD SM1/8-40
SM1/8-40
SM1/8
44
OH1
46
18
-
4
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491048
HT #3 H STD SM1/8-44
SM1/8-44
SM1/8
44
OH1
46
18
-
4
3
突出しセンタ有
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
59491407
HT #3 H STD SM9/64-40
SM9/64-40
SM9/64
44
OH1
48
18
-
4
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
59491084
HT #3 H STD SM11/64-40
SM11/64-40
SM11/64
44
OH2
55
20
-
5
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
59491127
HT #3 H STD SM3/16-24
SM3/16-24
SM3/16
24
OH2
60
22
-
5.5
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491145
HT #3 H STD SM3/16-28
SM3/16-28
SM3/16
28
OH2
60
22
-
5.5
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491163
HT #3 H STD SM3/16-32
SM3/16-32
SM3/16
32
OH2
60
22
-
5.5
3
突出しセンタ有
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491346
HT #3 H STD SM7/32-32
SM7/32-32
SM7/32
32
OH2
60
22
-
5.5
3
突出しセンタ有
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491102
HT #3 H STD SM15/64-28
SM15/64-28
SM15/64
28
OH2
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
59490962
HT #3 H STD SM1/4-24
SM1/4-24
SM1/4
24
OH2
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
59490987
HT #3 H STD SM1/4-28
SM1/4-28
SM1/4
28
OH2
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491005
HT #3 H STD SM1/4-40
SM1/4-40
SM1/4
44
OH2
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491364
HT #3 H STD SM9/32-20
SM9/32-20
SM9/32
20
OH2
65
26
-
6.5
4
突出しセンタ無
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491382
HT #3 H STD SM9/32-28
SM9/32-28
SM9/32
28
OH2
65
26
-
6.5
4
突出しセンタ無
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491242
HT #3 H STD SM5/16-18
SM5/16-18
SM5/16
18
OH2
70
30
-
6.1
4
突出しセンタ無
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491267
HT #3 H STD SM5/16-24
SM5/16-24
SM5/16
24
OH2
70
30
-
6.1
4
突出しセンタ無
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491285
HT #3 H STD SM5/16-28
SM5/16-28
SM5/16
28
OH2
70
30
-
6.1
4
突出しセンタ無
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
59491066
HT #3 H STD SM11/32-28
SM11/32-28
SM11/32
28
OH2
70
30
-
7
4
突出しセンタ無
¥
3,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491206
HT #3 H STD SM3/8-18
SM3/8-18
SM3/8
18
OH2
75
35
-
7
4
突出しセンタ無
¥
2,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
59491224
HT #3 H STD SM3/8-28
SM3/8-28
SM3/8
28
OH2
70
30
-
7
4
突出しセンタ無
¥
3,510
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59491303
HT #3 H STD SM7/16-16
SM7/16-16
SM7/16
16
OH2
80
38
-
8
4
突出しセンタ無
¥
4,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
59491328
HT #3 H STD SM7/16-28
SM7/16-28
SM7/16
28
OH2
70
30
-
8
4
突出しセンタ無
¥
5,220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59490908
HT #3 H STD SM1/2-12
SM1/2-12
SM1/2
12
OH3
85
42
-
9
4
突出しセンタ無
¥
4,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59490926
HT #3 H STD SM1/2-20
SM1/2-20
SM1/2
20
OH2
85
42
-
9
4
突出しセンタ無
¥
4,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59490944
HT #3 H STD SM1/2-28
SM1/2-28
SM1/2
28
OH2
70
30
-
9
4
突出しセンタ無
¥
5,830
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類