曜日別特売

ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U

ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)
(4件のレビュー)

一般用のハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ内容量1本
全80種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
80種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09008325HT #3 H STD NO.0-80UNFUNFNO.0-80UNFNO.080OH1368-33
3,950
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
09008361HT #3 H STD NO.1-64UNCUNCNO.1-64UNCNO.164OH1368-33
3,460
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
09008404HT #3 H STD NO.1-72UNFUNFNO.1-72UNFNO.172OH1368-33
3,460
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
09008447HT #3 H STD NO.2-56UNCUNCNO.2-56UNCNO.256OH1429.5-33
2,500
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
09008483HT #3 H STD NO.2-64UNFUNFNO.2-64UNFNO.264OH1429.5-33
2,500
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
09008526HT #3 H STD NO.3-48UNCUNCNO.3-48UNCNO.348OH1449.5-33
2,140
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
09008562HT #3 H STD NO.3-56UNFUNFNO.3-56UNFNO.356OH1449.5-33
2,140
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
09008605HT #3 H STD NO.4-40UNCUNCNO.4-40UNCNO.444OH14411-33
1,720
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09008641HT #3 H STD NO.4-48UNFUNFNO.4-48UNFNO.448OH14411-33
1,720
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
09008684HT #3 H STD NO.5-40UNCUNCNO.5-40UNCNO.544OH146111943
1,670
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
09008727HT #3 H STD NO.5-44UNFUNFNO.5-44UNFNO.544OH146111943
1,670
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
09008763HT #3 H STD NO.6-32UNCUNCNO.6-32UNCNO.632OH248132143
1,640
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09008806HT #3 H STD NO.6-40UNFUNFNO.6-40UNFNO.644OH148132143
1,640
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
09008842HT #3 H STD NO.8-32UNCUNCNO.8-32UNCNO.832OH252132153
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
09008885HT #3 H STD NO.8-36UNFUNFNO.8-36UNFNO.836OH252132153
1,580
999
1,099(税込)
3日以内出荷
09008921HT #3 H STD NO.10-24UNCUNCNO.10-24UNCNO.1024OH26016245.53
1,580
999
1,099(税込)
翌日出荷
09008964HT #3 H STD NO.10-32UNFUNFNO.10-32UNFNO.1032OH26016245.53
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
09009007HT #3 H STD NO.12-24UNCUNCNO.12-24UNCNO.1224OH26017255.53
1,720
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009043HT #3 H STD NO.12-28UNFUNFNO.12-28UNFNO.1228OH26017255.53
1,720
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
09009086HT #3 H STD 1/4-20UNCUNC1/4-20UNC1/420OH262192963
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
59489964HT #3 H STD 1/4-28UNFUNF1/4-28UNF1/428OH262192963
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
59490025HT #3 H STD 1/4UNEF32UNEF1/4UNEF321/432OH262192963
2,570
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
09009201HT #3 H STD 5/16-18UNCUNC5/16-18UNC5/1618OH27022376.14
2,250
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
09009244HT #3 H STD 5/16-24UNFUNF5/16-24UNF5/1624OH27022376.14
2,250
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
09009287HT #3 H STD 5/16UNEF32UNEF5/16UNEF325/1632OH27022376.14
3,460
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
59490418HT #3 H STD 3/8-16UNCUNC3/8-16UNC3/816OH275244174
2,680
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
09009366HT #3 H STD 3/8-20UNUN3/8-20UN3/820OH275244174
3,950
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
09009402HT #3 H STD 3/8-24UNFUNF3/8-24UNF3/824OH275244174
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09009445HT #3 H STD 3/8UNEF32UNEF3/8UNEF323/832OH275244174
4,330
3,398
3,738(税込)
当日出荷
09009481HT #3 H STD 7/16-14UNCUNC7/16-14UNC7/1614OH280294884
3,610
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
09009524HT #3 H STD 7/16-20UNFUNF7/16-20UNF7/1620OH280294884
3,610
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
09009567HT #3 H STD 1/2-13UNCUNC1/2-13UNC1/213OH285294894
4,350
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
59489876HT #3 H STD 1/2-20UNFUNF1/2-20UNF1/220OH285294894
4,350
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
09009646HT #3 H STD 9/16-12UNCUNC9/16-12UNC9/1612OH290304810.54
6,330
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
09009682HT #3 H STD 9/16-18UNFUNF9/16-18UNF9/1618OH290304810.54
6,330
4,798
5,278(税込)
当日出荷
09009725HT #3 H STD 5/8-11UNCUNC5/8-11UNC5/811OH3953752124
6,950
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
09009761HT #3 H STD 5/8-18UNFUNF5/8-18UNF5/818OH2953752124
6,950
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
09009804HT #3 H STD 5/8UNEF24UNEF5/8UNEF245/824OH2953252124
10,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
09009847HT #3 H STD 3/4-10UNCUNC3/4-10UNC3/410OH31053758144
10,500
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
09009883HT #3 H STD 3/4-16UNFUNF3/4-16UNF3/416OH2953252144
10,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
09009926HT #3 H STD 3/4UNEF20UNEF3/4UNEF203/420OH2953252144
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
09009962HT #3 H STD 7/8-9UNCUNC7/8-9UNC7/89OH31154563174
16,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
09010005HT #3 H STD 7/8-14UNFUNF7/8-14UNF7/814OH21053747174
16,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
09010041HT #3 H STD 7/8UNEF20UNEF7/8UNEF207/820OH2953248174
25,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09010084HT #3 H STD 1-8UNCUNC1-8UNC18OH31254568204
22,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
09010127HT #3 H STD 1-12UNFUNF1-12UNF112OH21053747204
22,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
09010163HT #3 H STD 1-14UNSUNS1-14UNS114OH21053747204
30,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
09010206HT #3 H STD 1-1/16-12UNUN1-1/16-12UN1-1/1612OH21053747224
40,600
32,980
36,278(税込)
当日出荷
09010242HT #3 H STD 1-1/8-7UNCUNC1-1/8-7UNC1-1/87OH31355172224
34,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09010285HT #3 H STD 1-1/8-12UNFUNF1-1/8-12UNF1-1/812OH21053747224
34,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09009007
2022-06-24
用途: ねじ山修正用タップとして

取れたボルトのピッチの修正用に使用しました。頭注までうまくできましたが、最後までは到達できず。短いボルトで対応し取り付けました。ねじ切り部分の素材でうまくいったりいかなかったりですね。

対象商品 : 09009524
2020-11-19
用途: 機械のメンテナンス
株式会社 野崎製造業

流石のOSG 完璧に機械のメンテナンスがおわりました

対象商品 : 09009086
2014-06-14
用途: カメラ用雲台を利用した各種小物入れのねじ切り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか一般の工具店ではユニファイネジは取り揃えていないところが多く、今回は大変助かりました。

対象商品 : 09009086
2015-09-01
用途: ネジ山修正

ネジ山の底の方でボルトが堅くなったので修正の為、購入しましたがタップの先が#3(上)にもかかわらず随分尖っていて、底の方まで入らないのでタップの先を数㍉削ってネジ山を修正しました。仕上げ用の#3なので先を尖らす事は必要ないと思いますがいかがでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする