OSG(オーエスジー)
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:W
一般用のハンドタップです。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
W
食付
1.5P
精度
JIS2
種別
上タップ
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59491556
HT #3 H 2 W1/8-40
W1/8-40
W1/8
44
46
18
-
4
3
突出しセンタ有
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
59492493
HT #3 H 2 W5/32-32
W5/32-32
W5/32
32
52
20
-
5
3
突出しセンタ有
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
59492213
HT #3 H 2 W3/16-24
W3/16-24
W3/16
24
60
22
-
5.5
3
突出しセンタ有
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
59491495
HT #3 H 2 W1/4-20
W1/4-20
W1/4
20
62
24
-
6
3
突出しセンタ有
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
59492432
HT #3 H 2 W5/16-18
W5/16-18
W5/16
18
70
30
-
6.1
4
突出しセンタ無
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
59492335
HT #3 H 2 W3/8-16
W3/8-16
W3/8
16
75
35
-
7
4
突出しセンタ無
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
59492588
HT #3 H 2 W7/16-14
W7/16-14
W7/16
14
80
38
-
8
4
突出しセンタ無
¥
3,610
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
59491434
HT #3 H 2 W1/2-12
W1/2-12
W1/2
12
85
42
-
9
4
突出しセンタ無
¥
4,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
59492703
HT #3 H 2 W9/16-12
W9/16-12
W9/16
12
90
42
-
10.5
4
突出しセンタ無
¥
6,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
59492527
HT #3 H 2 W5/8-11
W5/8-11
W5/8
11
95
45
-
12
4
突出しセンタ無
¥
6,950
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
59492274
HT #3 H 2 W3/4-10
W3/4-10
W3/4
10
105
50
-
14
4
突出しセンタ無
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
59492642
HT #3 H 2 W7/8-9
W7/8-9
W7/8
9
115
55
-
17
4
突出しセンタ無
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
59491942
HT #3 H 2 W1-8
W1-8
W1
8
125
60
-
20
4
突出しセンタ無
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
59491732
HT #3 H 2 W1-1/8-7
W1-1/8-7
W1-1/8
7
135
65
-
22
4
突出しセンタ無
¥
30,700
取扱い終了
59491678
HT #3 H 2 W1-1/4-7
W1-1/4-7
W1-1/4
7
145
70
-
24
4
突出しセンタ無
¥
37,800
取扱い終了
59491827
HT #3 H 2 W1-3/8-6
W1-3/8-6
W1-3/8
6
155
75
-
26
4
突出しセンタ無
¥
46,400
取扱い終了
59491617
HT #3 H 2 W1-1/2-6
W1-1/2-6
W1-1/2
6
160
78
-
30
4
突出しセンタ無
¥
61,200
取扱い終了
59491888
HT #3 H 2 W1-5/8-5
W1-5/8-5
W1-5/8
5
170
82
-
32
4
突出しセンタ無
¥
67,400
取扱い終了
59491793
HT #3 H 2 W1-3/4-5
W1-3/4-5
W1-3/4
5
175
85
-
35
4
突出しセンタ無
¥
83,400
取扱い終了
59491915
HT #3 H 2 W1-7/8-4-1/2
W1-7/8-4-1/2
W1-7/8
4-1/2
185
90
-
38
4
突出しセンタ無
¥
96,600
取扱い終了
59492152
HT #3 H 2 W2-4-1/2
W2-4-1/2
W2
4-1/2
195
92
-
40
4
突出しセンタ無
¥
121,000
取扱い終了
59492064
HT #3 H 2 W2-1/8-4
W2-1/8-4
W2-1/8
4
210
100
-
44
4
突出しセンタ無
¥
141,000
取扱い終了
59492037
HT #3 H 2 W2-1/4-4
W2-1/4-4
W2-1/4
4
210
100
-
44
4
突出しセンタ無
¥
137,000
取扱い終了
59492125
HT #3 H 2 W2-3/8-4
W2-3/8-4
W2-3/8
4
225
105
-
46
4
突出しセンタ無
¥
178,000
取扱い終了
59492003
HT #3 H 2 W2-1/2-4
W2-1/2-4
W2-1/2
4
225
105
-
48
4
突出しセンタ無
¥
191,000
取扱い終了
59492098
HT #3 H 2 W2-3/4-3-1/2
W2-3/4-3-1/2
W2-3/4
3-1/2
235
110
-
55
4
突出しセンタ無
¥
235,000
取扱い終了
59492186
HT #3 H 2 W2-7/8-3-1/2
W2-7/8-3-1/2
W2-7/8
3-1/2
250
115
-
56
4
突出しセンタ無
¥
262,000
取扱い終了
59492405
HT #3 H 2 W3-3-1/2
W3-3-1/2
W3
4-1/2
250
115
-
58
4
突出しセンタ無
¥
278,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類