ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M

ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)
(2件のレビュー)

一般用のハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M内容量1本
全48種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
48種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37032861HT #1 S 3 M3×0.5M3×0.5M30.5上タップ
417
339
373(税込)
当日出荷
37032886HT #1 S 3 M4×0.7M4×0.7M40.7上タップ
417
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
37032904HT #1 S 3 M5×0.8M5×0.8M50.8上タップ
460
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
37032922HT #1 S 3 M6×1M6×1M61上タップ
492
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
37032947HT #1 S 3 M8×1.25M8×1.25M81.25先タップ
851
629
692(税込)
当日出荷
37032791HT #1 S 3 M10×1.5M10×1.5M101.5上タップ
1,230
929
1,022(税込)
当日出荷
37032773HT #1 S 3 M10×1.25M10×1.25M101.25上タップ
1,290
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
10546183HT #1 S 3 M1×0.25M1×0.25M10.25上タップ
808
取扱い終了
代替品有
10546156HT #1 S 3 M1.2×0.25M1.2×0.25M1.20.25上タップ
725
取扱い終了
代替品有
10546165HT #1 S 3 M1.4×0.3M1.4×0.3M1.40.3上タップ
616
取扱い終了
代替品有
10546174HT #1 S 3 M1.7×0.35M1.7×0.35M1.70.35上タップ
516
取扱い終了
代替品有
37032843HT #1 S 3 M2×0.4M2×0.4M20.4上タップ
425
取扱い終了
代替品有
10546192HT #1 S 3 M2.3×0.4M2.3×0.4M2.30.4上タップ
534
取扱い終了
代替品有
37032816HT #1 S 3 M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.45上タップ
432
取扱い終了
返品不可
代替品有
59477504HT #1 S 3 M1.6×0.35M1.6×0.35M1.60.35上タップ
549
取扱い終了
59478238HT #1 S 3 M2×0.25M2×0.25M20.25上タップ
666
取扱い終了
59477906HT #1 S 3 M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.45上タップ
435
取扱い終了
59478362HT #1 S 3 M3×0.6M3×0.6M30.6上タップ
333
取扱い終了
59478265HT #1 S 3 M3.5×0.6M3.5×0.6M3.50.6上タップ
396
取扱い終了
59478448HT #1 S 3 M4×0.75M4×0.75M40.75上タップ
333
取扱い終了
59478518HT #1 S 3 M5×0.9M5×0.9M50.9上タップ
367
取扱い終了
59478475HT #1 S 3 M5×0.5M5×0.5M50.5上タップ
501
取扱い終了
59478588HT #1 S 3 M6×0.75M6×0.75M60.75上タップ
538
取扱い終了
59478554HT #1 S 3 M6×0.5M6×0.5M60.5上タップ
714
取扱い終了
59478615HT #1 S 3 M7×1M7×1M71上タップ
732
取扱い終了
59478642HT #1 S 3 M8×1M8×1M81上タップ
912
取扱い終了
59478676HT #1 S 3 M9×1.25M9×1.25M91.25上タップ
1,030
取扱い終了
59477547HT #1 S 3 M10×1M10×1M101上タップ
1,070
取扱い終了
59477608HT #1 S 3 M12×1.5M12×1.5M121.5上タップ
1,780
取扱い終了
59477574HT #1 S 3 M12×1.25M12×1.25M121.25上タップ
1,780
取扱い終了
59477696HT #1 S 3 M14×2M14×2M142上タップ
2,350
取扱い終了
59477662HT #1 S 3 M14×1.5M14×1.5M141.5上タップ
2,350
取扱い終了
59477635HT #1 S 3 M14×1.25M14×1.25M141.25上タップ
2,930
取扱い終了
59477784HT #1 S 3 M16×2M16×2M162上タップ
3,080
取扱い終了
59477757HT #1 S 3 M16×1.5M16×1.5M161.5上タップ
3,080
取扱い終了
59477723HT #1 S 3 M16×1M16×1M161上タップ
3,690
取扱い終了
59477827HT #1 S 3 M18×2.5M18×2.5M182.5上タップ
4,040
取扱い終了
59477802HT #1 S 3 M18×1.5M18×1.5M181.5上タップ
4,040
取扱い終了
59478046HT #1 S 3 M20×2.5M20×2.5M202.5上タップ
5,190
取扱い終了
59477985HT #1 S 3 M20×2M20×2M202上タップ
6,030
取扱い終了
59477924HT #1 S 3 M20×1.5M20×1.5M201.5上タップ
5,190
取扱い終了
59478107HT #1 S 3 M22×2.5M22×2.5M222.5上タップ
6,520
取扱い終了
59478082HT #1 S 3 M22×1.5M22×1.5M221.5上タップ
6,520
取扱い終了
59478152HT #1 S 3 M24×2M24×2M242上タップ
9,230
取扱い終了
59478134HT #1 S 3 M24×1.5M24×1.5M241.5上タップ
8,120
取扱い終了
59478186HT #1 S 3 M27×3M27×3M273上タップ
11,900
取扱い終了
59478335HT #1 S 3 M30×3.5M30×3.5M303.5上タップ
16,300
取扱い終了
59478292HT #1 S 3 M30×1.5M30×1.5M301.5上タップ
16,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10546183HT #1 S 3 M1×0.2508265476HT #1 H STD M1×0.25HT #1 S 3 M1×0.25 ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08265476ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10546156HT #1 S 3 M1.2×0.2508265512HT #1 H STD M1.2×0.25HT #1 S 3 M1.2×0.25 ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08265512ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10546165HT #1 S 3 M1.4×0.308265555HT #1 H STD M1.4×0.3HT #1 S 3 M1.4×0.3 ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08265555ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10546174HT #1 S 3 M1.7×0.3508265634HT #1 H STD M1.7×0.35HT #1 S 3 M1.7×0.35 ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08265634ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37032843HT #1 S 3 M2×0.448611239HT #1 H STD M2×0.4HT #1 S 3 M2×0.4 ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 48611239ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10546192HT #1 S 3 M2.3×0.406623111HT #1 H STD M2.3×0.4HT #1 S 3 M2.3×0.4 ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06623111ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37032816HT #1 S 3 M2.6×0.4506623136HT #1 H STD M2.6×0.45HT #1 S 3 M2.6×0.45 ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06623136ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37032773
2019-07-25
用途: 機械製作時のねじ切りの為
西田重機整備

かみ込みが良く スムーズに切れます
買ってよかったです

対象商品 : 37032861
2018-10-01
用途: タップ修正
自動車・二輪車・自転車関連業

本当最悪な物です。
新品状態で、タップ修正に使用して、
特に抵抗があった訳ではないのに、ドンツキ付近で少し抵抗が出たので手を止め、抜くために逆回転したとたんに折れた。
その部品は、新品と交換となり始末書を書く破目になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする