ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M

ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(SKS) HT #3 ねじの種類:M - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

一般用のハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M種別上タップ内容量1本
全41種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
41種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37034812HT #3 S 3 M3×0.5M3×0.5M30.5
417
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
37034837HT #3 S 3 M4×0.7M4×0.7M40.7
417
339
373(税込)
当日出荷
37034855HT #3 S 3 M5×0.8M5×0.8M50.8
460
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
37034873HT #3 S 3 M6×1M6×1M61
492
399
439(税込)
当日出荷
37034891HT #3 S 3 M8×1.25M8×1.25M81.25
851
629
692(税込)
当日出荷
37034751HT #3 S 3 M10×1.5M10×1.5M101.5
1,290
999
1,099(税込)
当日出荷
37034733HT #3 S 3 M10×1.25M10×1.25M101.25
1,290
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59477863HT #3 S 3 M1×0.25M1×0.25M10.25
808
取扱い終了
代替品有
59477477HT #3 S 3 M1.2×0.25M1.2×0.25M1.20.25
725
取扱い終了
代替品有
59477495HT #3 S 3 M1.4×0.3M1.4×0.3M1.40.3
616
取扱い終了
代替品有
59477538HT #3 S 3 M1.7×0.35M1.7×0.35M1.70.35
516
取扱い終了
代替品有
37034794HT #3 S 3 M2×0.4M2×0.4M20.4
425
取扱い終了
代替品有
59477897HT #3 S 3 M2.3×0.4M2.3×0.4M2.30.4
534
取扱い終了
代替品有
37034776HT #3 S 3 M2.6×0.45M2.6×0.45M2.60.45
432
取扱い終了
代替品有
59478247HT #3 S 3 M2×0.25M2×0.25M20.25
666
取扱い終了
59477915HT #3 S 3 M2.5×0.45M2.5×0.45M2.50.45
435
取扱い終了
59478387HT #3 S 3 M3×0.6M3×0.6M30.6
333
取扱い終了
59478283HT #3 S 3 M3.5×0.6M3.5×0.6M3.50.6
396
取扱い終了
59478457HT #3 S 3 M4×0.75M4×0.75M40.75
333
取扱い終了
59478423HT #3 S 3 M4×0.5M4×0.5M40.5
465
取扱い終了
59478536HT #3 S 3 M5×0.9M5×0.9M50.9
367
取扱い終了
59478493HT #3 S 3 M5×0.5M5×0.5M50.5
501
取扱い終了
59478572HT #3 S 3 M6×0.5M6×0.5M60.5
714
取扱い終了
59478633HT #3 S 3 M7×1M7×1M71
732
取扱い終了
59478694HT #3 S 3 M9×1.25M9×1.25M91.25
1,030
取扱い終了
59477565HT #3 S 3 M10×1M10×1M101
1,070
取扱い終了
59477626HT #3 S 3 M12×1.5M12×1.5M121.5
1,780
取扱い終了
59477592HT #3 S 3 M12×1.25M12×1.25M121.25
1,780
取扱い終了
59477714HT #3 S 3 M14×2M14×2M142
2,350
取扱い終了
59477687HT #3 S 3 M14×1.5M14×1.5M141.5
2,350
取扱い終了
59477653HT #3 S 3 M14×1.25M14×1.25M141.25
2,930
取扱い終了
59477793HT #3 S 3 M16×2M16×2M162
3,080
取扱い終了
59477748HT #3 S 3 M16×1M16×1M161
3,690
取扱い終了
59477845HT #3 S 3 M18×2.5M18×2.5M182.5
4,040
取扱い終了
59478064HT #3 S 3 M20×2.5M20×2.5M202.5
5,190
取扱い終了
59478028HT #3 S 3 M20×2M20×2M202
6,030
取扱い終了
59478125HT #3 S 3 M22×2.5M22×2.5M222.5
6,520
取扱い終了
59478177HT #3 S 3 M24×2M24×2M242
9,230
取扱い終了
59478204HT #3 S 3 M27×3M27×3M273
11,900
取扱い終了
59478344HT #3 S 3 M30×3.5M30×3.5M303.5
16,300
取扱い終了
59478317HT #3 S 3 M30×1.5M30×1.5M301.5
16,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59477863HT #3 S 3 M1×0.2508265494HT #3 H STD M1×0.25HT #3 S 3 M1×0.25 ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08265494ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59477477HT #3 S 3 M1.2×0.2508265537HT #3 H STD M1.2×0.25HT #3 S 3 M1.2×0.25 ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08265537ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59477495HT #3 S 3 M1.4×0.308265573HT #3 H STD M1.4×0.3HT #3 S 3 M1.4×0.3 ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08265573ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59477538HT #3 S 3 M1.7×0.3508265652HT #3 H STD M1.7×0.35HT #3 S 3 M1.7×0.35 ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 08265652ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37034794HT #3 S 3 M2×0.406623827HT #3 H STD M2×0.4HT #3 S 3 M2×0.4 ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06623827ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59477897HT #3 S 3 M2.3×0.406623836HT #3 H STD M2.3×0.4HT #3 S 3 M2.3×0.4 ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06623836ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37034776HT #3 S 3 M2.6×0.4506623854HT #3 H STD M2.6×0.45HT #3 S 3 M2.6×0.45 ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 06623854ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)1本
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37034855
2013-11-19
用途: ネジきり
その他業種

柔らかい鉄にネジ切りをしたところ、一度でタップが折れてしまっつた。ひどくいい加減な商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする