曜日別特売

ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)

ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) - OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) - OSG(オーエスジー)
(2件のレビュー)

一般用のハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD種別上タップ内容量1本
全86種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
全長(mm)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09011511HT #2 H STD M1.4×0.3-LM1.4×0.3-LM1.40.3OH1347-33
4,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
09011554HT #2 H STD M1.7×0.35-LM1.7×0.35-LM1.70.35OH1368-33
4,280
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
09011597HT #2 H STD M2×0.4-LM2×0.4-LM20.4OH1408-33
3,060
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09011633HT #2 H STD M2×0.25-LM2×0.25-LM20.25OH1408-33
4,870
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
09011676HT #2 H STD M2.3×0.4-LM2.3×0.4-LM2.30.4OH1429.5-33
2,860
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
09011712HT #2 H STD M2.3×0.25-LM2.3×0.25-LM2.30.25OH1428-33
4,560
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
09011755HT #2 H STD M2.6×0.45-LM2.6×0.45-LM2.60.45OH1449.5-33
2,170
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
09011791HT #2 H STD M3×0.6-LM3×0.6-LM30.6OH146111943
1,740
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
09011834HT #2 H STD M3×0.5-LM3×0.5-LM30.5OH146111943
1,740
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09011877HT #2 H STD M3×0.35-LM3×0.35-LM30.35OH146101943
2,770
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
09011913HT #2 H STD M3.5×0.6-LM3.5×0.6-LM3.50.6OH148132043
1,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
09011956HT #2 H STD M4×0.75-LM4×0.75-LM40.75OH252132153
1,670
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
09011992HT #2 H STD M4×0.7-LM4×0.7-LM40.7OH252132153
1,670
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09012035HT #2 H STD M4×0.5-LM4×0.5-LM40.5OH152132153
2,470
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
09012071HT #2 H STD M4.5×0.75-LM4.5×0.75-LM4.50.75OH255132153
2,050
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
09012114HT #2 H STD M5×0.9-LM5×0.9-LM50.9OH26016245.53
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09012157HT #2 H STD M5×0.8-LM5×0.8-LM50.8OH26016245.53
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
09012193HT #2 H STD M5×0.75-LM5×0.75-LM50.75OH26016245.53
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09012236HT #2 H STD M5×0.5-LM5×0.5-LM50.5OH16015245.53
2,680
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
09012272HT #2 H STD M5.5×0.9-LM5.5×0.9-LM5.50.9OH26017255.53
2,550
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
09012315HT #2 H STD M6×1-LM6×1-LM61OH262192963
2,040
1,698
1,868(税込)
当日出荷
09012351HT #2 H STD M6×0.75-LM6×0.75-LM60.75OH262192963
2,610
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09012394HT #2 H STD M6×0.5-LM6×0.5-LM60.5OH162152963
2,860
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09012437HT #2 H STD M7×1-LM7×1-LM71OH26519336.24
2,410
1,898
2,088(税込)
当日出荷
09012473HT #2 H STD M8×1.25-LM8×1.25-LM81.25OH27022376.24
2,610
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
09012516HT #2 H STD M8×1-LM8×1-LM81OH27022376.24
3,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09012552HT #2 H STD M8×0.75-LM8×0.75-LM80.75OH27020356.24
3,780
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
09012595HT #2 H STD M8×0.5-LM8×0.5-LM80.5OH17015306.24
4,370
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
09012631HT #2 H STD M9×1.25-LM9×1.25-LM91.25OH272223874
3,260
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
09012674HT #2 H STD M9×1-LM9×1-LM91OH272223874
4,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012717HT #2 H STD M10×1.5-LM10×1.5-LM101.5OH275244174
3,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09012753HT #2 H STD M10×1.25-LM10×1.25-LM101.25OH275244174
3,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
09012796HT #2 H STD M10×1-LM10×1-LM101OH275244174
4,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
09012832HT #2 H STD M10×0.75-LM10×0.75-LM100.75OH275203774
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
09012875HT #2 H STD M11×1.5-LM11×1.5-LM111.5OH280254884
4,870
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012911HT #2 H STD M12×1.75-LM12×1.75-LM121.75OH28229488.54
4,690
3,500
3,850(税込)
当日出荷
09012954HT #2 H STD M12×1.5-LM12×1.5-LM121.5OH28229488.54
4,690
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
09012997HT #2 H STD M12×1.25-LM12×1.25-LM121.25OH28229488.54
4,690
3,500
3,850(税込)
当日出荷
09013033HT #2 H STD M12×1-LM12×1-LM121OH28229488.54
5,810
4,298
4,728(税込)
当日出荷
09013076HT #2 H STD M13×1.75-LM13×1.75-LM131.75OH28829489.54
9,240
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
09013112HT #2 H STD M13×1.5-LM13×1.5-LM131.5OH28829489.54
9,240
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
09013155HT #2 H STD M14×2-LM14×2-LM142OH288304810.54
6,570
4,798
5,278(税込)
当日出荷
09013191HT #2 H STD M14×1.5-LM14×1.5-LM141.5OH288304810.54
6,570
4,798
5,278(税込)
当日出荷
09013234HT #2 H STD M14×1.25-LM14×1.25-LM141.25OH288304810.54
7,990
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
09013277HT #2 H STD M14×1-LM14×1-LM141OH288304810.54
8,160
5,898
6,488(税込)
当日出荷
09013313HT #2 H STD M15×2-LM15×2-LM152OH295304810.54
11,400
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
09013356HT #2 H STD M15×1.5-LM15×1.5-LM151.5OH295305210.54
11,400
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
09013392HT #2 H STD M15×1-LM15×1-LM151OH295305010.54
12,000
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
09013435HT #2 H STD M16×2-LM16×2-LM162OH295325212.54
8,490
5,898
6,488(税込)
当日出荷
09013471HT #2 H STD M16×1.5-LM16×1.5-LM161.5OH295325212.54
8,490
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09012717
2021-02-01
用途: ねじ山修正時  左用の為
建設業・工事業

左用の為 値段が割高です 正ネジ用の値段ぐらいにしてほしいい。

対象商品 : 09012473
2019-03-16
用途: 農業機械
農・林・水産業

1番タップを使用後2番タップを使用するとスムーズな加工が出来て部品取り付け時がうまく出来て良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする