OSG(オーエスジー)
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)
一般用のハンドタップです。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
M
食付
1.5P
精度表記
STD
種別
上タップ
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
全86種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M1.4×0.3-L
M1.7×0.35-L
M2×0.25-L
M2×0.4-L
M2.3×0.25-L
M2.3×0.4-L
M2.6×0.45-L
M3×0.35-L
M3×0.5-L
M3×0.6-L
M3.5×0.6-L
M4×0.5-L
M4×0.7-L
M4×0.75-L
M4.5×0.75-L
M5×0.5-L
M5×0.75-L
M5×0.8-L
M5×0.9-L
M5.5×0.9-L
M6×0.5-L
M6×0.75-L
M6×1-L
M7×1-L
M8×0.5-L
M8×0.75-L
M8×1-L
M8×1.25-L
M9×1-L
M9×1.25-L
M10×0.75-L
M10×1-L
M10×1.25-L
M10×1.5-L
M11×1.5-L
M12×1-L
M12×1.25-L
M12×1.5-L
M12×1.75-L
M13×1.5-L
M13×1.75-L
M14×1-L
M14×1.25-L
M14×1.5-L
M14×2-L
M15×1-L
M15×1.5-L
M15×2-L
M16×1-L
M16×1.25-L
M16×1.5-L
M16×2-L
M17×1-L
M17×1.5-L
M17×2-L
M18×1-L
M18×1.25-L
M18×1.5-L
M18×2-L
M18×2.5-L
M19×1.5-L
M19×2-L
M19×2.5-L
M20×1-L
M20×1.5-L
M20×2-L
M20×2.5-L
M22×1-L
M22×1.5-L
M22×2-L
M22×2.5-L
M24×1.5-L
M24×2-L
M24×3-L
M25×1.5-L
M26×1.5-L
M27×1.5-L
M27×2-L
M27×3-L
M28×1.5-L
M30×1.5-L
M30×2-L
M30×3.5-L
M32×1.5-L
M33×3.5-L
M36×4-L
ねじ径
選択してください
M1.4
M1.7
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M22
M24
M25
M26
M27
M28
M30
M32
M33
M36
全長(mm)
選択してください
34
36
40
42
44
46
48
52
55
60
62
65
70
72
75
80
82
88
95
100
105
115
120
130
135
145
155
86種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09011527
HT #3 H STD M1.4×0.3-L
M1.4×0.3-L
M1.4
0.3
OH1
34
7
-
3
3
¥
4,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
09011563
HT #3 H STD M1.7×0.35-L
M1.7×0.35-L
M1.7
0.35
OH1
36
8
-
3
3
¥
4,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09011606
HT #3 H STD M2×0.4-L
M2×0.4-L
M2
0.4
OH1
40
8
-
3
3
¥
3,060
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09011642
HT #3 H STD M2×0.25-L
M2×0.25-L
M2
0.25
OH1
40
8
-
3
3
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
09011685
HT #3 H STD M2.3×0.4-L
M2.3×0.4-L
M2.3
0.4
OH1
42
9.5
-
3
3
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
09011721
HT #3 H STD M2.3×0.25-L
M2.3×0.25-L
M2.3
0.25
OH1
42
8
-
3
3
¥
4,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09011764
HT #3 H STD M2.6×0.45-L
M2.6×0.45-L
M2.6
0.45
OH1
44
9.5
-
3
3
¥
2,170
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
09011807
HT #3 H STD M3×0.6-L
M3×0.6-L
M3
0.6
OH1
46
11
19
4
3
¥
1,740
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
09011843
HT #3 H STD M3×0.5-L
M3×0.5-L
M3
0.5
OH1
46
11
19
4
3
¥
1,740
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
09011886
HT #3 H STD M3×0.35-L
M3×0.35-L
M3
0.35
OH1
46
10
19
4
3
¥
2,770
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
09011922
HT #3 H STD M3.5×0.6-L
M3.5×0.6-L
M3.5
0.6
OH1
48
13
20
4
3
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
09011965
HT #3 H STD M4×0.75-L
M4×0.75-L
M4
0.75
OH2
52
13
21
5
3
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
09012001
HT #3 H STD M4×0.7-L
M4×0.7-L
M4
0.7
OH2
52
13
21
5
3
¥
1,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
09012044
HT #3 H STD M4×0.5-L
M4×0.5-L
M4
0.5
OH1
52
13
21
5
3
¥
2,470
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
09012087
HT #3 H STD M4.5×0.75-L
M4.5×0.75-L
M4.5
0.75
OH2
55
13
21
5
3
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
09012123
HT #3 H STD M5×0.9-L
M5×0.9-L
M5
0.9
OH2
60
16
24
5.5
3
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012166
HT #3 H STD M5×0.8-L
M5×0.8-L
M5
0.8
OH2
60
16
24
5.5
3
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
09012202
HT #3 H STD M5×0.75-L
M5×0.75-L
M5
0.75
OH2
60
16
24
5.5
3
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
09012245
HT #3 H STD M5×0.5-L
M5×0.5-L
M5
0.5
OH1
60
15
24
5.5
3
¥
2,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
09012281
HT #3 H STD M5.5×0.9-L
M5.5×0.9-L
M5.5
0.9
OH2
60
17
25
5.5
3
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012324
HT #3 H STD M6×1-L
M6×1-L
M6
1
OH2
62
19
29
6
3
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
09012367
HT #3 H STD M6×0.75-L
M6×0.75-L
M6
0.75
OH2
62
19
29
6
3
¥
2,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
09012403
HT #3 H STD M6×0.5-L
M6×0.5-L
M6
0.5
OH1
62
15
29
6
3
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
09012446
HT #3 H STD M7×1-L
M7×1-L
M7
1
OH2
65
19
33
6.2
4
¥
2,410
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
09012482
HT #3 H STD M8×1.25-L
M8×1.25-L
M8
1.25
OH2
70
22
37
6.2
4
¥
2,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
09012525
HT #3 H STD M8×1-L
M8×1-L
M8
1
OH2
70
22
37
6.2
4
¥
3,260
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
09012561
HT #3 H STD M8×0.75-L
M8×0.75-L
M8
0.75
OH2
70
20
35
6.2
4
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
09012604
HT #3 H STD M8×0.5-L
M8×0.5-L
M8
0.5
OH1
70
15
30
6.2
4
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012647
HT #3 H STD M9×1.25-L
M9×1.25-L
M9
1.25
OH2
72
22
38
7
4
¥
3,260
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
09012683
HT #3 H STD M9×1-L
M9×1-L
M9
1
OH2
72
22
38
7
4
¥
4,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012726
HT #3 H STD M10×1.5-L
M10×1.5-L
M10
1.5
OH2
75
24
41
7
4
¥
3,260
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
09012762
HT #3 H STD M10×1.25-L
M10×1.25-L
M10
1.25
OH2
75
24
41
7
4
¥
3,260
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
09012805
HT #3 H STD M10×1-L
M10×1-L
M10
1
OH2
75
24
41
7
4
¥
4,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
09012841
HT #3 H STD M10×0.75-L
M10×0.75-L
M10
0.75
OH2
75
20
37
7
4
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
09012884
HT #3 H STD M11×1.5-L
M11×1.5-L
M11
1.5
OH2
80
25
48
8
4
¥
4,870
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09012927
HT #3 H STD M12×1.75-L
M12×1.75-L
M12
1.75
OH2
82
29
48
8.5
4
¥
4,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
09012963
HT #3 H STD M12×1.5-L
M12×1.5-L
M12
1.5
OH2
82
29
48
8.5
4
¥
4,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
09013006
HT #3 H STD M12×1.25-L
M12×1.25-L
M12
1.25
OH2
82
29
48
8.5
4
¥
4,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
09013042
HT #3 H STD M12×1-L
M12×1-L
M12
1
OH2
82
29
48
8.5
4
¥
5,810
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
09013085
HT #3 H STD M13×1.75-L
M13×1.75-L
M13
1.75
OH2
88
29
48
9.5
4
¥
9,240
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
09013121
HT #3 H STD M13×1.5-L
M13×1.5-L
M13
1.5
OH2
88
29
48
9.5
4
¥
9,240
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09013164
HT #3 H STD M14×2-L
M14×2-L
M14
2
OH2
88
30
48
10.5
4
¥
6,570
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
09013207
HT #3 H STD M14×1.5-L
M14×1.5-L
M14
1.5
OH2
88
30
48
10.5
4
¥
6,570
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
09013243
HT #3 H STD M14×1.25-L
M14×1.25-L
M14
1.25
OH2
88
30
48
10.5
4
¥
7,990
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
09013286
HT #3 H STD M14×1-L
M14×1-L
M14
1
OH2
88
30
48
10.5
4
¥
8,160
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
09013322
HT #3 H STD M15×2-L
M15×2-L
M15
2
OH2
95
30
48
10.5
4
¥
11,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
09013365
HT #3 H STD M15×1.5-L
M15×1.5-L
M15
1.5
OH2
95
30
52
10.5
4
¥
11,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09013401
HT #3 H STD M15×1-L
M15×1-L
M15
1
OH2
95
30
50
10.5
4
¥
12,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
09013444
HT #3 H STD M16×2-L
M16×2-L
M16
2
OH2
95
32
52
12.5
4
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
09013487
HT #3 H STD M16×1.5-L
M16×1.5-L
M16
1.5
OH2
95
32
52
12.5
4
¥
8,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
ハンドタップの種類