曜日別特売

ハンドタップセット 一般用 HT

ハンドタップセット 一般用 HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップセット 一般用 HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップセット 一般用 HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップセット 一般用 HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップセット 一般用 HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップセット 一般用 HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップセット 一般用 HT - OSG(オーエスジー)ハンドタップセット 一般用 HT - OSG(オーエスジー)
(3件のレビュー)

一般用のハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付内容量1セット(3本)
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの種類
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05361711HT S H STD M2×0.4ハイス(高速度鋼)HSSMM2×0.4M20.4
6,250
4,898
5,388(税込)
当日出荷
05361727HT S H STD M2.3×0.4ハイス(高速度鋼)HSSMM2.3×0.4M2.30.4
5,640
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
05361736HT S H STD M2.5×0.45ハイス(高速度鋼)HSSMM2.5×0.45M2.50.45
4,860
3,598
3,958(税込)
当日出荷
05361745HT S H STD M2.6×0.45ハイス(高速度鋼)HSSMM2.6×0.45M2.60.45
4,320
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37035485HT S H STD M3×0.5ハイス(高速度鋼)HSSMM3×0.5M30.5
3,430
2,598
2,858(税込)
当日出荷
05361763HT S H STD M3.5×0.6ハイス(高速度鋼)HSSMM3.5×0.6M3.50.6
3,760
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05361772HT S H STD M4×0.7ハイス(高速度鋼)HSSMM4×0.7M40.7
3,250
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37035521HT S H STD M5×0.8ハイス(高速度鋼)HSSMM5×0.8M50.8
3,350
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37035555HT S H STD M6×1ハイス(高速度鋼)HSSMM6×1M61
3,570
2,698
2,968(税込)
当日出荷
05361806HT S H STD M6×0.75ハイス(高速度鋼)HSSMM6×0.75M60.75
4,980
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05361815HT S H STD M7×1ハイス(高速度鋼)HSSMM7×1M71
4,750
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
05361824HT S H STD M8×1.25ハイス(高速度鋼)HSSMM8×1.25M81.25
5,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
05361833HT S H STD M8×1ハイス(高速度鋼)HSSMM8×1M81
6,760
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05361842HT S H STD M10×1.5ハイス(高速度鋼)HSSMM10×1.5M101.5
6,650
4,698
5,168(税込)
当日出荷
05361851HT S H STD M10×1.25ハイス(高速度鋼)HSSMM10×1.25M101.25
6,650
4,698
5,168(税込)
当日出荷
05361867HT S H STD M10×1ハイス(高速度鋼)HSSMM10×1M101
8,470
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05361876HT S H STD M12×1.75ハイス(高速度鋼)HSSMM12×1.75M121.75
9,290
6,498
7,148(税込)
当日出荷
05361885HT S H STD M12×1.5ハイス(高速度鋼)HSSMM12×1.5M121.5
9,290
6,498
7,148(税込)
当日出荷
05361894HT S H STD M12×1.25ハイス(高速度鋼)HSSMM12×1.25M121.25
9,290
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05361903HT S H STD M12×1ハイス(高速度鋼)HSSMM12×1M121
11,700
8,498
9,348(税込)
当日出荷
59477872HT SET S 3 M2.3×0.4合金工具鋼(SKS)MM2.3×0.4M2.30.4
1,610
取扱い終了
代替品有
59476147HT SET S 3 M2.6×0.45合金工具鋼(SKS)MM2.6×0.45M2.60.45
1,340
取扱い終了
代替品有
59492378HT SET H 2 W3/8-16ハイス(高速度鋼)HSSWW3/8-16W3/8-
5,700
取扱い終了
59490883HT SET H 2(OH2) M12×1.75-Lハイス(高速度鋼)HSSMM12×1.75-LM121.75
9,090
取扱い終了
09014817HT SET H 2(OH3) M30×1.5-Lハイス(高速度鋼)HSSMM30×1.5-LM301.5
104,100
取扱い終了
05361912HT S H STD M14×2ハイス(高速度鋼)HSSMM14×2M142
12,000
取扱い終了
05361921HT S H STD M14×1.5ハイス(高速度鋼)HSSMM14×1.5M141.5
12,000
取扱い終了
05361937HT S H STD M14×1.25ハイス(高速度鋼)HSSMM14×1.25M141.25
15,200
取扱い終了
05361946HT S H STD M14×1ハイス(高速度鋼)HSSMM14×1M141
15,800
取扱い終了
05361955HT S H STD M16×2ハイス(高速度鋼)HSSMM16×2M162
16,100
取扱い終了
05361964HT S H STD M16×1.5ハイス(高速度鋼)HSSMM16×1.5M161.5
16,100
取扱い終了
05361973HT S H STD M18×2.5ハイス(高速度鋼)HSSMM18×2.5M182.5
21,900
取扱い終了
05361982HT S H STD M18×1.5ハイス(高速度鋼)HSSMM18×1.5M181.5
21,900
取扱い終了
05361991HT S H STD M20×2.5ハイス(高速度鋼)HSSMM20×2.5M202.5
28,400
取扱い終了
05362007HT S H STD M20×1.5ハイス(高速度鋼)HSSMM20×1.5M201.5
28,400
取扱い終了
05362016HT S H STD M22×2.5ハイス(高速度鋼)HSSMM22×2.5M222.5
37,800
取扱い終了
05362025HT S H STD M22×1.5ハイス(高速度鋼)HSSMM22×1.5M221.5
37,800
取扱い終了
05362034HT S H STD M24×3ハイス(高速度鋼)HSSMM24×3M243
47,100
取扱い終了
05362043HT S H STD M24×1.5ハイス(高速度鋼)HSSMM24×1.5M241.5
47,100
取扱い終了
05362052HT S H STD M30×3.5ハイス(高速度鋼)HSSMM30×3.5M303.5
85,100
取扱い終了
05362061HT S H STD M30×1.5ハイス(高速度鋼)HSSMM30×1.5M301.5
85,100
取扱い終了
37273171HT SET S 3 M1×0.25合金工具鋼(SKS)MM1×0.25M10.25
2,670
取扱い終了
37273162HT SET S 3 M1.4×0.3合金工具鋼(SKS)MM1.4×0.3M1.40.3
2,040
取扱い終了
60906378HT SET S 3 M1.7×0.35合金工具鋼(SKS)MM1.7×0.35M1.70.35
1,710
取扱い終了
59476156HT SET S 3 M2×0.4合金工具鋼(SKS)MM2×0.4M20.4
1,410
取扱い終了
59476165HT SET S 3 M3×0.5合金工具鋼(SKS)MM3×0.5M30.5
1,310
取扱い終了
返品不可
59476174HT SET S 3 M4×0.7合金工具鋼(SKS)MM4×0.7M40.7
1,310
取扱い終了
返品不可
59476183HT SET S 3 M5×0.8合金工具鋼(SKS)MM5×0.8M50.8
1,450
取扱い終了
返品不可
59476192HT SET S 3 M6×1合金工具鋼(SKS)MM6×1M61
1,560
取扱い終了
返品不可
59476208HT SET S 3 M8×1.25合金工具鋼(SKS)MM8×1.25M81.25
2,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59477872HT SET S 3 M2.3×0.405361727HT S H STD M2.3×0.4HT SET S 3 M2.3×0.4 ハンドタップセット 一般用 HT OSG(オーエスジー) 05361727ハンドタップセット 一般用 HTOSG(オーエスジー)1セット(3本)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59476147HT SET S 3 M2.6×0.4505361745HT S H STD M2.6×0.45HT SET S 3 M2.6×0.45 ハンドタップセット 一般用 HT OSG(オーエスジー) 05361745ハンドタップセット 一般用 HTOSG(オーエスジー)1セット(3本)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05361745
2022-11-03
用途: ネジ穴加工
教育・研究機関

OSGのタップですので,信頼性も高く,使いやすいと思います.

対象商品 : 05361806
2011-07-14
用途: 細目ねじ立てに使用。

切れ味が良い。

対象商品 : 05361806
2011-07-12
用途: 細目ねじ立て作業

切れ味はとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする