タンガロイ
カートリッジ CSSE-CA
タイプ
カートリッジ
切刃長さ(mm)
12.7
適合チップ
正方形90°
勝手
右
寸法h1(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
20
クランプシステム
クランプオン式
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57901812
CSSER12CA-12
¥
18,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください