曜日別特売

カートリッジ PSSN-CA

カートリッジ PSSN-CA - タンガロイ
タイプカートリッジ適合チップ正方形90°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形内容量1個
全6種類を絞り込む
勝手
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57905802PSSNL10CA-0910
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57905811PSSNL12CA-1212
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063801PSSNL16CA16
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063844PSSNR10CA-0910
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063853PSSNR12CA-1212
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58063871PSSNR16CA16
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする