曜日別特売

カートリッジ PTGN-CA

カートリッジ PTGN-CA - タンガロイ
タイプカートリッジ適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
勝手
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58064151PTGNL10CA-111110
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064167PTGNL12CA-1616.512
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064185PTGNL16CA-16
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064221PTGNR10CA-111110
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064237PTGNR12CA-1616.512
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064255PTGNR16CA-16
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58064273PTGNR20CA-20
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする