曜日別特売

管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)

管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) - OSG(オーエスジー)
(2件のレビュー)

管用テーパめねじを加工するのに用います。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全19種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08158972TPT 2.5P H 2 PT1/16-28PT(Rc)1/16-28PT(Rc)1/1628551810.184
5,760
4,798
5,278(税込)
当日出荷
06619654TPT 2.5P H 2 PT1/8-28PT(Rc)1/8-28PT(Rc)1/82855191384
3,240
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06619663TPT 2.5P H 2 PT1/4-19PT(Rc)1/4-19PT(Rc)1/419622821114
4,490
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06619672TPT 2.5P H 2 PT3/8-19PT(Rc)3/8-19PT(Rc)3/819652821144
7,360
5,498
6,048(税込)
当日出荷
06619681TPT 2.5P H 2 PT1/2-14PT(Rc)1/2-14PT(Rc)1/214803525184
11,600
8,498
9,348(税込)
当日出荷
08158981TPT 2.5P H 2 PT5/8-14PT(Rc)5/8-14PT(Rc)5/814823525194
18,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
35160815TPT 2.5P H 2 PT3/4-14PT(Rc)3/4-14PT(Rc)3/414853525234
19,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08158997TPT 2.5P H 2 PT7/8-14PT(Rc)7/8-14PT(Rc)7/814904028244
39,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
35160824TPT 2.5P H 2 PT1-11PT(Rc)1-11PT(Rc)111954532264
36,300
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08159006TPT 2.5P H 2 PT1-1/8-11PT(Rc)1 1/8-11PT(Rc)1 1/8111004532286
67,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
08159015TPT 2.5P H 2 PT1-1/4-11PT(Rc)1 1/4-11PT(Rc)1 1/4111054532326
66,800
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
08159024TPT 2.5P H 2 PT1-3/8-11PT(Rc)1 3/8-11PT(Rc)1 3/8111104532356
112,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
08159033TPT 2.5P H 2 PT1-1/2-11PT(Rc)1 1/2-11PT(Rc)1 1/2111104532386
93,800
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
08159042TPT 2.5P H 2 PT1-3/4-11PT(Rc)1 3/4-11PT(Rc)1 3/4111154532426
148,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
08159051TPT 2.5P H 2 PT2-11PT(Rc)2-11PT(Rc)2111205035466
149,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
08159067TPT 2.5P H 2 PT2-1/2-11PT(Rc)2 1/2-11PT(Rc)2 1/2111456550558
264,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
08159076TPT 2.5P H 2 PT3-11PT(Rc)3-11PT(Rc)3111556552658
413,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
08159085TPT 2.5P H 2 PT3-1/2-11PT(Rc)3 1/2-11PT(Rc)3 1/21116568527010
541,000
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08159094TPT 2.5P H 2 PT4-11PT(Rc)4-11PT(Rc)41117070557510
724,000
589,800
648,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06619663
2012-02-04
用途: 管用のテーパネジで使用します

韓国製のOSGでした。タップ事態はぜんぜん問題ないのですが、
ケースに入ってないため使用してからの保存に困ります

4が参考にしています
対象商品 : 06619654
2010-11-04
用途: パイピング
農・林・水産業

切れ味が、とても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする