曜日別特売

管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc

管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:Rc - OSG(オーエスジー)

管用テーパめねじを加工するのに用います。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類Rc精度ISO準用(JIS B 4446:1998)食付2.5P溝数4仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※ねじ部精度はJIS B0203相当です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全7種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09031057TPT 2.5P H RC1/16-28RC1/16-28RC1/1628591410.18
5,760
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
09031066TPT 2.5P H RC1/8-28RC1/8-28RC1/828591510.18
3,800
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
09031075TPT 2.5P H RC1/4-19RC1/4-19RC1/41967191511
5,490
3,798
4,178(税込)
当日出荷
09031084TPT 2.5P H 3/8RC19RC3/8-19RC3/819752115.414
9,020
6,198
6,818(税込)
当日出荷
09031093TPT 2.5P H 1/2RC14RC1/2-14RC1/214872620.518
14,100
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
09031102TPT 2.5P H 3/4RC14RC3/4-14RC3/414962821.823
24,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
09031111TPT 2.5P H RC1-11RC1-11RC111109332626
44,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする