OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(英式) 一般用(左ねじ) TPT ねじの種類:PT(Rc)
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
PT(Rc)
精度
JIS2
食付
2.5P
溝数
4
仕様
左ねじ
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
PT(Rc)1/8
PT(Rc)1/4
PT(Rc)3/8
PT(Rc)1/2
PT(Rc)3/4
PT(Rc)1
全長(mm)
選択してください
55
62
65
80
85
95
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09030996
TPT 2.5P H 2 PT1/8-28-L
PT(Rc)1/8-28
PT(Rc)1/8
28
55
19
13
8
¥
6,270
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
09031005
TPT 2.5P H 2 PT1/4-19-L
PT(Rc)1/4-19
PT(Rc)1/4
19
62
28
21
11
¥
9,090
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
09031014
TPT 2.5P H 2 PT3/8-19-L
PT(Rc)3/8-19
PT(Rc)3/8
19
65
28
21
14
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
09031023
TPT 2.5P H 2 PT1/2-14-L
PT(Rc)1/2-14
PT(Rc)1/2
14
80
35
25
18
¥
23,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
09031032
TPT 2.5P H 2 PT3/4-14-L
PT(Rc)3/4-14
PT(Rc)3/4
14
85
35
25
23
¥
39,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
09031041
TPT 2.5P H 2 PT1-11-L
PT(Rc)1-11
PT(Rc)1
11
95
45
32
26
¥
73,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください