管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT

管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT - OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT - OSG(オーエスジー)

管用テーパめねじを加工するのに用います。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09030752TPT 2.5P H G 1/16-27NPTNPT1/16-27NPT1/162755181284
7,320
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
09030761TPT 2.5P H G 1/8-27NPTNPT1/8-27NPT1/827551912.184
6,310
4,298
4,728(税込)
当日出荷
09030777TPT 2.5P H G 1/4-18NPTNPT1/4-18NPT1/418622817.4114
8,830
5,898
6,488(税込)
当日出荷
09030786TPT 2.5P H G 3/8-18NPTNPT3/8-18NPT3/818652817.6144
14,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
09030795TPT 2.5P H G 1/2-14NPTNPT1/2-14NPT1/214803522.9184
22,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
09030804TPT 2.5P H G 3/4-14NPTNPT3/4-14NPT3/414853522.9234
38,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
09030813TPT 2.5P H G 1-11-1/2NPTNPT1-11 1/2NPT111 1/2954527.4264
71,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
09030822TPT 2.5P H G 1-1/4-11-1/2NPTNPT1-1/4-11 1/2NPT1 1/411 1/21054528.1324
118,000
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
09030831TPT 2.5P H G 1-1/2-11-1/2NPTNPT1-1/2-11 1/2NPT1 1/211 1/21104528.4386
167,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
09030847TPT 2.5P H G 2-11-1/2NPTNPT2-11 1/2NPT211 1/21205028466
263,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
09030856TPT 2.5P H G 2-1/2-8NPTNPT2 1/2-8NPT2 1/281456540.8558
476,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09030865TPT 2.5P H G 3-8NPTNPT3-8NPT381556543658
734,000
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75620282TPT 2.5P H G 3-1/2-8NPTNPT3 1/2-8NPT3 1/281656844.77010
861,000
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75620307TPT 2.5P H G 4-8NPTNPT4-8NPT481707045.57510
1,130,000
719,800
791,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする