OSG(オーエスジー)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS
管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。
NPS:対密用(NPSC・NPSM)
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
NPS
精度
ANSI G
食付
4P
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09024504
SPT 4P H G 1/16-27NPS
NPS1/16-27
NPS1/16
27
55
18
8
4
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
09024513
SPT 4P H G 1/8-27NPS
NPS1/8-27
NPS1/8
27
55
19
8
4
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
09024522
SPT 4P H G 1/4-18NPS
NPS1/4-18
NPS1/4
18
62
28
11
4
¥
7,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
09024531
SPT 4P H G 3/8-18NPS
NPS3/8-18
NPS3/8
18
65
28
14
4
¥
12,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
09024547
SPT 4P H G 1/2-14NPS
NPS1/2-14
NPS1/2
14
80
35
18
4
¥
19,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
09024556
SPT 4P H G 3/4-14NPS
NPS3/4-14
NPS3/4
14
85
35
23
4
¥
32,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
09024565
SPT 4P H G 1-11-1/2NPS
NPS1-11 1/2
NPS1
11 1/2
95
45
26
4
¥
61,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
09024574
SPT 4P H G 1-1/4-11-1/2NPS
NPS1 1/4-11 1/2
NPS1 1/4
11 1/2
105
45
32
4
¥
101,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09024583
SPT 4P H G 1-1/2-11-1/2NPS
NPS1 1/2-11 1/2
NPS1 1/2
11 1/2
110
45
38
6
¥
140,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
09024592
SPT 4P H G 2-11-1/2NPS
NPS2-11 1/2
NPS2
11 1/2
120
50
46
6
¥
233,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
09024601
SPT 4P H G 2-1/2-8NPS
NPS2 1/2-8
NPS2 1/2
8
145
65
55
8
¥
359,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09024617
SPT 4P H G 3-8NPS
NPS3-8
NPS3
8
155
65
65
8
¥
534,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09024626
SPT 4P H G 3-1/2-8NPS
NPS3 1/2-8
NPS3 1/2
8
165
68
70
10
¥
699,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75619607
SPT 4P H G 4-8NPS
NPS4-8
NPS4
8
170
70
75
10
¥
918,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください