曜日別特売

管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSF

管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSF - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPSF - OSG(オーエスジー)

管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。
NPSF:ドライシール用

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPSF精度ANSI G食付4P溝数4内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全9種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09024644SPT 4P H G 1/16-27NPSFNPSF1/16-27NPSF1/162755188
6,770
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
09024653SPT 4P H G 1/8-27NPSFNPSF1/8-27NPSF1/82755198
6,100
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
09024662SPT 4P H G 1/4-18NPSFNPSF1/4-18NPSF1/418622811
8,830
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
09024671SPT 4P H G 3/8-18NPSFNPSF3/8-18NPSF3/818652814
12,900
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
09024687SPT 4P H G 1/2-14NPSFNPSF1/2-14NPSF1/214803518
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
09024696SPT 4P H G 3/4-14NPSFNPSF3/4-14NPSF3/414853523
38,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09024705SPT 4P H G 1-11-1/2NPSFNPSF1-11 1/2NPSF111 1/2954526
73,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09024714SPT 4P H G 1-1/4-11-1/2NPSFNPSF1 1/4-11 1/2NPSF1 1/411 1/21054532
119,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09024723SPT 4P H G 1-1/2-11-1/2NPSFNPSF1 1/2-11 1/2NPSF1 1/211 1/21104538
167,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする