曜日別特売

管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)

管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp) - OSG(オーエスジー)
(2件のレビュー)

管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
PS:耐密用

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06619557SPT 4P H 2 PS1/8-28PS(Rp)1/8-28PS(Rp)1/828551984
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
06619566SPT 4P H 2 PS1/4-19PS(Rp)1/4-19PS(Rp)1/4196228114
3,720
3,198
3,518(税込)
当日出荷
06619575SPT 4P H 2 PS3/8-19PS(Rp)3/8-19PS(Rp)3/8196528144
6,220
4,998
5,498(税込)
当日出荷
06619584SPT 4P H 2 PS1/2-14PS(Rp)1/2-14PS(Rp)1/2148035184
9,820
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08159164SPT 4P H 2 PS5/8-14PS(Rp)5/8-14PS(Rp)5/8148235194
17,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
59476296SPT 4P H 2 PS3/4-14PS3/4-14--8535234
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06624624SPT 4P H 2 PS1-11PS(Rp)1-11PS(Rp)1119545264
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
08159173SPT 4P H 2 PS1-1/4-11PS(Rp)1 1/4-11PS(Rp)1 1/41110545324
60,100
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
08159182SPT 4P H 2 PS1-1/2-11PS(Rp)1 1/2-11PS(Rp)1 1/21111045384
83,300
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
08159191SPT 4P H 2 PS1-3/4-11PS(Rp)1 3/4-11PS(Rp)1 3/41111545426
119,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08159207SPT 4P H 2 PS2-11PS(Rp)2-11PS(Rp)21112050466
138,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
08159216SPT 4P H 2 PS2-1/2-11PS(Rp)2 1/2-11PS(Rp)2 1/21114565556
239,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08159225SPT 4P H 2 PS3-11PS(Rp)3-11PS(Rp)31115565656
361,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08159234SPT 4P H 2 PS3-1/2-11PS(Rp)3 1/2-11PS(Rp)3 1/21116568708
476,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
08159243SPT 4P H 2 PS4-11PS(Rp)4-11PS(Rp)41117070758
645,000
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06619566
2019-05-29
用途: ブッシュに対するメネジ形成

砲金製ブッシュにメネジを切る目的で購入。所定の下穴を開けた後、ネジを切ったが喰い付きが良くスムースに作業が進んだ。

対象商品 : 06619557
2011-10-07
用途: ねじ立て作業

よく切れる。仕上がりも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする