OSG(オーエスジー)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp
管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途
中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
Rp
食付
4P
溝数
4
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09024854
SPT 4P H RP1/16-28
RP1/16-28
RP1/16
28
59
14
8
¥
3,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
09024863
SPT 4P H RP1/8-28
RP1/8-28
RP1/8
28
59
15
8
¥
3,160
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
09024872
SPT 4P H RP1/4-19
RP1/4-19
RP1/4
19
67
19
11
¥
4,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
09024881
SPT 4P H 3/8RP19
RP3/8-19
RP3/8
19
75
21
14
¥
7,660
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
09024897
SPT 4P H 1/2RP14
RP1/2-14
RP1/2
14
87
26
18
¥
12,100
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
09024906
SPT 4P H RP3/4-14
RP3/4-14
RP3/4
14
96
28
23
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
09024915
SPT 4P H RP1-11
RP1-11
RP1
11
109
33
26
¥
38,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください