OSG(オーエスジー)
管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PF(G)
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
用途
中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
PF(G)
精度
JIS2
食付
4P
溝数
4
仕様
左ねじ
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
1インチ当たり山数
全長L(mm)
ねじ長さLc(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09024793
SPT 4P H 2 PF1/8-28-L
PF(G)1/8
28
55
19
8
¥
5,040
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
09024802
SPT 4P H 2 PF1/4-19-L
PF(G)1/4
19
62
28
11
¥
7,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
09024811
SPT 4P H 2 PF3/8-19-L
PF(G)3/8
19
65
28
14
¥
12,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09024827
SPT 4P H 2 PF1/2-14-L
PF(G)1/2
14
80
35
18
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
09024836
SPT 4P H 2 PF3/4-14-L
PF(G)3/4
14
85
35
23
¥
32,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09024845
SPT 4P H 2 PF1-11-L
PF(G)1
11
95
45
26
¥
61,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください