曜日別特売

管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PS(Rp)

管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PS(Rp) - OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用(左ねじ) SPT ねじの種類:PS(Rp) - OSG(オーエスジー)

管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
PS:耐密用

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P溝数4仕様左ねじ内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全6種類を絞り込む
ねじ径
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09024732SPT 4P H 2 PS1/8-28-LPS(Rp)1/8-28PS(Rp)1/82855198
5,040
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
09024741SPT 4P H 2 PS1/4-19-LPS(Rp)1/4-19PS(Rp)1/419622811
7,340
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
09024757SPT 4P H 2 PS3/8-19-LPS(Rp)3/8-19PS(Rp)3/819652814
12,300
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
09024766SPT 4P H 2 PS1/2-14-LPS(Rp)1/2-14PS(Rp)1/214803518
19,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09024775SPT 4P H 2 PS3/4-14-LPS(Rp)3/4-14PS(Rp)3/414853523
32,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
09024784SPT 4P H 2 PS1-11-LPS(Rp)1-11PS(Rp)111954526
61,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする