曜日別特売

超硬スパイラルタップ エンドミルシャンク 油穴付き A-CSF

超硬スパイラルタップ エンドミルシャンク 油穴付き A-CSF - OSG(オーエスジー)

鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。

用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合精度表記STD内容量1本
全6種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59476524A-CSF 1.5P MG STD M6×1-6M6×1-6OH31.5P193063超硬合金_CARBIDEFXコーティング15
33,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59476542A-CSF 1.5P MG STD M8×1.25-8M8×1.25-8OH41.5P223783超硬合金_CARBIDEFXコーティング15
38,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
59476445A-CSF 1.5P MG STD M10×1.25-8M10×1.25-8OH41.5P24-83超硬合金_CARBIDEFXコーティング15
47,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
59476463A-CSF 1.5P MG STD M10×1.5-8M10×1.5-8OH41.5P24-83超硬合金_CARBIDEFXコーティング15
47,900
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
59476488A-CSF 1.5P MG STD M12×1.25-10M12×1.25-10OH41.5P29-103超硬合金_CARBIDEFXコーティング15
59,100
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59476506A-CSF 1.5P MG STD M12×1.75-10M12×1.75-10OH41.5P29-103超硬合金_CARBIDEFXコーティング15
59,100
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする