曜日別特売

スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HL

スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HL - OSG(オーエスジー)
材質ハイス溝数3表面処理Vコーティング食付2.5P内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
質量(g)
シャンク径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59482562A-LT-SFT HL 2.5P OH1.5 M3×0.5×1004644419
7,680
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
59482578A-LT-SFT HL 2.5P OH2 M4×0.7×10060105.56.424
7,100
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
59482587A-LT-SFT HL 2.5P OH2 M5×0.8×10062116829
6,470
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
59482596A-LT-SFT HL 2.5P OH2 M6×1×10065156.21233
6,660
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
59482605A-LT-SFT HL 2.5P OH2 M8×1.25×100752371541
7,990
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
59482553A-LT-SFT HL 2.5P OH2 M10×1.5×10082368.51848
9,240
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする