OSG(オーエスジー)
ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
シャンク精度
h7
ねじの種類
M
食付
5P
精度表記
STD
内容量
1本
全18種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3×0.5-4
M4×0.7-6
M5×0.8-6
M6×0.75-6
M6×1-6
M8×1-8
M8×1.25-8
M10×1.25-8
M10×1.5-8
M12×1.25-10
M12×1.5-10
M12×1.75-10
M14×2-12
ねじ径
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59484583
A-POT 5P STD M3×0.5-4
M3×0.5-4
M3
0.5
OH3
46
11
19
4
3
突出しセンタ有
¥
3,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
59484687
A-POT 5P STD M4×0.7-6
M4×0.7-6
M4
0.7
OH3
52
13
21
6
3
突出しセンタ有
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
59484748
A-POT 5P STD M5×0.8-6
M5×0.8-6
M5
0.8
OH3
60
16
24
6
3
突出しセンタ有
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
59484793
A-POT 5P STD M6×1-6
M6×1-6
M6
1
OH3
62
19
29
6
3
突出しセンタ有
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
59484888
A-POT 5P STD M8×1.25-8
M8×1.25-8
M8
1.25
OH4
70
22
37
8
3
突出しセンタ有
¥
4,780
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
59483822
A-POT 5P STD M10×1.5-8
M10×1.5-8
M10
1.5
OH4
75
24
41
8
3
突出しセンタ無
¥
5,740
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
59483795
A-POT 5P STD M10×1.25-8
M10×1.25-8
M10
1.25
OH4
75
24
41
8
3
突出しセンタ無
¥
5,740
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
59483926
A-POT 5P STD M12×1.75-10
M12×1.75-10
M12
1.75
OH4
82
29
48
10
3
突出しセンタ無
¥
7,540
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
59484014
A-POT 5P STD M14×2-12
M14×2-12
M14
2
OH5
88
30
48
12
3
突出しセンタ無
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48609936
A-POT 5P STD M6X1-6-OH
M6×1-6
M6
-
OH3
62
19
29
6
3
突出しセンタ無
¥
6,770
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48609945
A-POT 5P STD M8X1-8-OH
M8×1-8
M8
-
OH3
70
22
37
8
3
突出しセンタ無
¥
8,710
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48609954
A-POT 5P STD M10X1.5-8-OH
M10×1.5-8
M10
-
OH4
75
24
41
8
3
突出しセンタ無
¥
9,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48609970
A-POT 5P STD M10X1.25-8-OH
M10×1.25-8
M10
-
OH4
75
24
41
8
3
突出しセンタ無
¥
9,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48609979
A-POT 5P STD M12X1.75-10-OH
M12×1.75-10
M12
-
OH4
82
29
48
10
3
突出しセンタ無
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
48609988
A-POT 5P STD M12X1.5-10-OH
M12×1.5-10
M12
-
OH4
82
29
48
10
3
突出しセンタ無
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48609997
A-POT 5P STD M12X1.25-10-OH
M12×1.25-10
M12
-
OH4
82
29
48
10
3
突出しセンタ無
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48610006
A-POT 5P STD M6X0.75-6-OH
M6×0.75-6
M6
-
OH3
62
19
29
6
3
突出しセンタ無
¥
7,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48610015
A-POT 5P STD M8X1.25-8-OH
M8×1.25-8
M8
-
OH4
70
22
37
8
3
突出しセンタ無
¥
8,210
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ハイスタップ】A-TAP
参考になった