曜日別特売

スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT

スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT - OSG(オーエスジー)

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59486105A-SFT 2.5P STD M3×0.5-4M3×0.5-4OH32.5P41943粉末ハイス_CPMVコーティング45
3,630
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
59486218A-SFT 2.5P STD M4×0.7-6M4×0.7-6OH32.5P5.62163粉末ハイス_CPMVコーティング45
3,590
2,998
3,298(税込)
当日出荷
59486272A-SFT 2.5P STD M5×0.8-6M5×0.8-6OH32.5P6.42463粉末ハイス_CPMVコーティング45
3,610
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
59486324A-SFT 2.5P STD M6×1-6M6×1-6OH32.5P82963粉末ハイス_CPMVコーティング45
3,690
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
59486428A-SFT 2.5P STD M8×1.25-8M8×1.25-8OH42.5P153783粉末ハイス_CPMVコーティング45
4,870
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
59485222A-SFT 2.5P STD M10×1.25-8M10×1.25-8OH42.5P154183粉末ハイス_CPMVコーティング45
5,860
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
59485256A-SFT 2.5P STD M10×1.5-8M10×1.5-8OH42.5P184183粉末ハイス_CPMVコーティング45
5,860
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
59485353A-SFT 2.5P STD M12×1.75-10M12×1.75-10OH42.5P2148103粉末ハイス_CPMVコーティング45
7,680
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
59485448A-SFT 2.5P STD M14×2-12M14×2-12OH52.5P2448123粉末ハイス_CPMVコーティング45
11,000
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
48609690A-SFT 2.5P STD M6×1-6-OHM6×1-6OH32.5P82963粉末ハイス(CPM)Vコーティング(複合多層コーティング)45
6,860
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
48609699A-SFT 2.5P STD M6×0.75-6-OHM6×0.75-6OH32.5P192963粉末ハイス(CPM)Vコーティング(複合多層コーティング)45
7,790
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
48609708A-SFT 2.5P STD M8×1.25-8-OHM8×1.25-8OH42.5P153783粉末ハイス(CPM)Vコーティング(複合多層コーティング)45
8,290
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
48609717A-SFT 2.5P STD M8×1-8-OHM8×1-8OH32.5P223783粉末ハイス(CPM)Vコーティング(複合多層コーティング)45
9,180
6,698
7,368(税込)
当日出荷
48609726A-SFT 2.5P STD M10×1.5-8-OHM10×1.5-8OH42.5P184183粉末ハイス(CPM)Vコーティング(複合多層コーティング)45
9,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
48609735A-SFT 2.5P STD M10×1.25-8-OHM10×1.25-8OH42.5P154183粉末ハイス(CPM)Vコーティング(複合多層コーティング)45
9,500
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
48609744A-SFT 2.5P STD M12×1.75-10-OHM12×1.75-10OH42.5P2148103粉末ハイス(CPM)Vコーティング(複合多層コーティング)45
11,500
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
48609760A-SFT 2.5P STD M12×1.5-10-OHM12×1.5-10OH42.5P1848103粉末ハイス(CPM)Vコーティング(複合多層コーティング)45
11,500
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
48609769A-SFT 2.5P STD M12×1.25-10-OHM12×1.25-10OH42.5P1848103粉末ハイス(CPM)Vコーティング(複合多層コーティング)45
11,500
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ハイスタップ】A-TAP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする