曜日別特売

スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS

スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:NPS - OSG(オーエスジー)
材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPS精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
関連資料
全長(mm)
溝数
シャンク径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59486507A-SPT 2.5P G 1/16-27NPS技術情報はこちら(75MB)903814
11,500
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
59486534A-SPT 2.5P G 1/8-27NPS技術情報はこちら(75MB)903815
9,180
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
59486525A-SPT 2.5P G 1/4-18NPS技術情報はこちら(75MB)10031119
13,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
59486568A-SPT 2.5P G 3/8-18NPS技術情報はこちら(75MB)10041421
19,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
59486516A-SPT 2.5P G 1/2-14NPS技術情報はこちら(75MB)12541826
29,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
59486552A-SPT 2.5P G 3/4-14NPS技術情報はこちら(75MB)14042328
51,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
59486543A-SPT 2.5P G 1-11-1/2NPS技術情報はこちら(75MB)16042633
85,300
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする