曜日別特売

スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT

スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT - OSG(オーエスジー)
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59486647A-S-TPT 2.5P G 1/16-27NPTNPT1/16-27NPT1/16279016361083
14,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
59486674A-S-TPT 2.5P G 1/8-27NPTNPT1/8-27NPT1/8279016.53710.583
11,700
9,198
10,118(税込)
当日出荷
59486665A-S-TPT 2.5P G 1/4-18NPTNPT1/4-18NPT1/41810019.54912.5113
17,200
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
59486708A-S-TPT 2.5P G 3/8-18NPTNPT3/8-18NPT3/818100215014144
27,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
59486656A-S-TPT 2.5P G 1/2-14NPTNPT1/2-14NPT1/214125276017184
39,500
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
59486692A-S-TPT 2.5P G 3/4-14NPTNPT3/4-14NPT3/414140297419234
67,900
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
59486683A-S-TPT 2.5P G 1-11-1/2NPTNPT1-11 1/2NPT111.5160358022264
129,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする