スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc

スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc - OSG(オーエスジー)
用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40ねじの種類Rc食付2.5P仕様-内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※再研磨はお勧めしておりません。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59477075A-TPT 2.5P RC1/16-28Rc1/16-28Rc1/162890143610.183
10,100
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
59477102A-TPT 2.5P RC1/8-28Rc1/8-28Rc1/82890153710.183
8,070
6,298
6,928(税込)
当日出荷
59477093A-TPT 2.5P RC1/4-19Rc1/4-19Rc1/419100194915.0113
11,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
59477136A-TPT 2.5P RC3/8-19Rc3/8-19Rc3/819100215015.4144
18,900
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
59477084A-TPT 2.5P RC1/2-14Rc1/2-14Rc1/214125266020.5184
28,200
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
59477127A-TPT 2.5P RC3/4-14Rc3/4-14Rc3/414140287421.8234
47,500
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
59477118A-TPT 2.5P RC1-11Rc1-11Rc111160338026.0264
90,500
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする