OSG(オーエスジー)
管用テーパタップ(米式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:NPTF
用途
低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
8(逆ねじれ)
ねじの種類
NPTF
精度
ANSI G
食付
2.5P
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
基準径位置Lp(mm)
シャンク径(Φmm)
溝数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08995603
EX-IRT 2.5P HSE G 1/16-27NPTF
NPTF1/16-27
NPTF1/16
27
55
18
12
8
3
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
08995612
EX-IRT 2.5P HSE G 1/8-27NPTF
NPTF1/8-27
NPTF1/8
27
55
19
12.05
8
5
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
08995621
EX-IRT 2.5P HSE G 1/4-18NPTF
NPTF1/4-18
NPTF1/4
18
62
28
17.45
11
5
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
08995637
EX-IRT 2.5P HSE G 3/8-18NPTF
NPTF3/8-18
NPTF3/8
18
65
28
17.65
14
5
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください