OSG(オーエスジー)
スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク(左ねじ) (メートルねじ用) EX-LT-SFT
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類
M
精度表記
STD
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
全9種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3×0.5-L
M4×0.7-L
M5×0.8-L
M6×1-L
M8×1.25-L
M10×1.5-L
M12×1.75-L
シャンク径(mm)
選択してください
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08999611
EX-LT-SFT 2.5P HSE STD M3×0.5×100-L
M3×0.5-L
OH2
2.5P
6(11)
19
4
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
5,220
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
08999627
EX-LT-SFT 2.5P HSE STD M4×0.7×100-L
M4×0.7-L
OH2
2.5P
8.4(13)
21
5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
4,690
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
08999636
EX-LT-SFT 2.5P HSE STD M5×0.8×100-L
M5×0.8-L
OH2
2.5P
9.6(16)
24
5.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999645
EX-LT-SFT 2.5P HSE STD M6×1×100-L
M6×1-L
OH2
2.5P
12(19)
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
3,510
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
08999654
EX-LT-SFT 2.5P HSE STD M6×1×150-L
M6×1-L
OH2
2.5P
12(19)
29
6
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
6,270
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999663
EX-LT-SFT 2.5P HSE STD M8×1.25×100-L
M8×1.25-L
OH3(OH2)
2.5P
15(22)
37
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
08999672
EX-LT-SFT 2.5P HSE STD M8×1.25×150-L
M8×1.25-L
OH3(OH2)
2.5P
15(22)
37
6.2
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
7,590
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08999681
EX-LT-SFT 2.5P HSE STD M10×1.5×150-L
M10×1.5-L
OH3(OH2)
2.5P
18(24)
41
7
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
8,930
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
08999697
EX-LT-SFT 2.5P HSE STD M12×1.75×150-L
M12×1.75-L
OH3(OH2)
2.5P
21(29)
48
8.5
3
高バナジウムハイス_HSS-E
ノンコーティング
35
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください