ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SM

ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SM - OSG(オーエスジー)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類SM食付5P精度表記STD精度OH2内容量1本
全11種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
全長(mm)
シャンク径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59489036EX-POT 5P HSE STD SM3/32-56SM3/32-56SM3/325642132032突出しセンタ有
3,020
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
59488993EX-POT 5P HSE STD SM11/64-40SM11/64-40SM11/644455132153突出しセンタ有
2,040
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
59489018EX-POT 5P HSE STD SM3/16-28SM3/16-28SM3/16286016245.53突出しセンタ有
2,040
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59489027EX-POT 5P HSE STD SM3/16-32SM3/16-32SM3/16326016245.53突出しセンタ有
2,390
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
59489002EX-POT 5P HSE STD SM15/64-28SM15/64-28SM15/642862192963突出しセンタ有
2,040
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
59488966EX-POT 5P HSE STD SM1/4-24SM1/4-24SM1/42462192963突出しセンタ有
2,040
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
59488975EX-POT 5P HSE STD SM1/4-40SM1/4-40SM1/44462192963突出しセンタ有
2,700
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
59489045EX-POT 5P HSE STD SM9/32-20SM9/32-20SM9/32206522336.53突出しセンタ無
3,370
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
59488984EX-POT 5P HSE STD SM1/8-44SM1/8-44SM1/84446111943突出しセンタ有
2,390
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
59489063EX-POT 5P HSE STD SM9/64-40SM9/64-40SM9/644448132143突出しセンタ有
2,040
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
59489054EX-POT 5P HSE STD SM9/32-28SM9/32-28SM9/32286522336.53突出しセンタ無
3,370
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする