ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U

ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U - OSG(オーエスジー)
(14件のレビュー)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD内容量1本
全43種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
43種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
呼び寸法
ねじ径
1インチ当たり山数
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08153634EX-POT 5P HSE STD NO.0-80UNFUNFNO.0-80UNFNO.080OH1361013.532突出しセンタ有
4,5603,598
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
08153643EX-POT 5P HSE STD NO.1-64UNCUNCNO.1-64UNCNO.164OH1361113.532突出しセンタ有
3,9503,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
08153652EX-POT 5P HSE STD NO.1-72UNFUNFNO.1-72UNFNO.172OH1361113.532突出しセンタ有
3,9503,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
08153661EX-POT 5P HSE STD NO.2-56UNCUNCNO.2-56UNCNO.256OH142131632突出しセンタ有
2,8202,398
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
08153677EX-POT 5P HSE STD NO.2-64UNFUNFNO.2-64UNFNO.264OH142131632突出しセンタ有
2,8202,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
08153686EX-POT 5P HSE STD NO.3-48UNCUNCNO.3-48UNCNO.348OH144142132突出しセンタ有
2,4101,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
08153695EX-POT 5P HSE STD NO.3-56UNFUNFNO.3-56UNFNO.356OH144142132突出しセンタ有
2,4101,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
08153704EX-POT 5P HSE STD NO.4-40UNCUNCNO.4-40UNCNO.444OH244152132突出しセンタ有
1,9801,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08153713EX-POT 5P HSE STD NO.4-48UNFUNFNO.4-48UNFNO.448OH244152132突出しセンタ有
1,9801,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
08153722EX-POT 5P HSE STD NO.5-40UNCUNCNO.5-40UNCNO.544OH246111943突出しセンタ有
1,9001,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
08153731EX-POT 5P HSE STD NO.5-44UNFUNFNO.5-44UNFNO.544OH246111943突出しセンタ有
1,9001,398
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
08153747EX-POT 5P HSE STD NO.6-32UNCUNCNO.6-32UNCNO.632OH248132143突出しセンタ有
1,8501,298
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
08153756EX-POT 5P HSE STD NO.6-40UNFUNFNO.6-40UNFNO.644OH248132143突出しセンタ有
1,8501,298
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
08153765EX-POT 5P HSE STD NO.8-32UNCUNCNO.8-32UNCNO.832OH252132153突出しセンタ有
1,8201,398
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
08153774EX-POT 5P HSE STD NO.8-36UNFUNFNO.8-36UNFNO.836OH252132153突出しセンタ有
1,8201,398
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
08153783EX-POT 5P HSE STD NO.10-24UNCUNCNO.10-24UNCNO.1024OH26016245.53突出しセンタ有
1,8201,398
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
08153792EX-POT 5P HSE STD NO.10-32UNFUNFNO.10-32UNFNO.1032OH26016245.53突出しセンタ有
1,8201,398
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
08153801EX-POT 5P HSE STD NO.12-24UNCUNCNO.12-24UNCNO.1224OH26017255.53突出しセンタ有
1,9801,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
08153817EX-POT 5P HSE STD NO.12-28UNFUNFNO.12-28UNFNO.1228OH26017255.53突出しセンタ有
1,9801,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
08153826EX-POT 5P HSE STD 1/4-20UNCUNC1/4-20UNC1/420OH362192963突出しセンタ有
1,9301,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
08153835EX-POT 5P HSE STD 1/4-28UNFUNF1/4-28UNF1/428OH262192963突出しセンタ有
1,9301,798
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
08153844EX-POT 5P HSE STD 5/16-18UNCUNC5/16-18UNC5/1618OH37022376.13突出しセンタ有
2,4702,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08153853EX-POT 5P HSE STD 5/16-24UNFUNF5/16-24UNF5/1624OH37022376.13突出しセンタ有
2,4702,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
08153862EX-POT 5P HSE STD 3/8-16UNCUNC3/8-16UNC3/816OH375244173突出しセンタ無
3,0202,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08153871EX-POT 5P HSE STD 3/8-24UNFUNF3/8-24UNF3/824OH375244173突出しセンタ無
3,0202,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08153887EX-POT 5P HSE STD 7/16-14UNCUNC7/16-14UNC7/1614OH380254883突出しセンタ無
4,1303,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
08153896EX-POT 5P HSE STD 7/16-20UNFUNF7/16-20UNF7/1620OH380254883突出しセンタ無
4,1303,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
08153905EX-POT 5P HSE STD 1/2-13UNCUNC1/2-13UNC1/213OH385294893突出しセンタ無
4,9803,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
08153914EX-POT 5P HSE STD 1/2-20UNFUNF1/2-20UNF1/220OH385294893突出しセンタ無
4,7303,698
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
残り1点です
08153923EX-POT 5P HSE STD 9/16-12UNCUNC9/16-12UNC9/1612OH390304810.53突出しセンタ無
7,2205,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
08153932EX-POT 5P HSE STD 9/16-18UNFUNF9/16-18UNF9/1618OH390304810.53突出しセンタ無
7,2205,198
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
08153941EX-POT 5P HSE STD 5/8-11UNCUNC5/8-11UNC5/811OH3953252123突出しセンタ無
7,8605,898
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
08153957EX-POT 5P HSE STD 5/8-18UNFUNF5/8-18UNF5/818OH3953252123突出しセンタ無
7,8605,898
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
08153966EX-POT 5P HSE STD 3/4-10UNCUNC3/4-10UNC3/410OH31053758143突出しセンタ無
11,9008,998
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
08153975EX-POT 5P HSE STD 3/4-16UNFUNF3/4-16UNF3/416OH31053758143突出しセンタ無
11,9008,998
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
08153984EX-POT 5P HSE STD 7/8-9UNCUNC7/8-9UNC7/89OH41153863173突出しセンタ無
18,50012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08153993EX-POT 5P HSE STD 7/8-14UNFUNF7/8-14UNF7/814OH31153863173突出しセンタ無
18,50012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
08154002EX-POT 5P HSE STD 1-8UNCUNC1-8UNC18OH41254568203突出しセンタ無
26,10022,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
08154011EX-POT 5P HSE STD 1-12UNFUNF1-12UNF112OH31254568203突出しセンタ無
26,10022,980
22,980
25,278(税込)
当日出荷
08154027EX-POT 5P HSE STD 1-1/4-7UNCUNC1-1/4-7UNC1-1/47OH41455177243突出しセンタ無
48,70037,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
08154036EX-POT 5P HSE STD 1-1/4-12UNFUNF1-1/4-12UNF1-1/412OH31053747243突出しセンタ無
48,70037,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08154045EX-POT 5P HSE STD 1-1/2-6UNCUNC1-1/2-6UNC1-1/26OH41606085304突出しセンタ無
80,70058,980
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
08154054EX-POT 5P HSE STD 1-1/2-12UNFUNF1-1/2-12UNF1-1/212OH31153949304突出しセンタ無
80,70058,980
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08153844
2017-10-04
用途: 機械メンテナンス
農・林・水産業

折れにくいし強い。寿命が長いのでコスト的にも満足。

対象商品 : 08153835
2017-01-22
用途: カメラが趣味の方 自作できますよ!!

カメラの雲台のネジがこれですので
雲台でちょっとしたアタッチメントなどをアルミの角材などで作る時にこれが有ると色々とアイデアが広がります。

1が参考にしています
対象商品 : 08153871
2016-05-15
用途: タップの立て直し

インチタップがすぐに手に入り、とても満足しています。

対象商品 : 08153871
2013-11-11
用途: 錆び付いたネジ山の修正
三ッ塚観光ブドウ園農・林・水産業

インチサイズの24山のタップが見つからなかったので良かったです。
切れ味抜群です。

対象商品 : 08153914
2014-02-07
用途: インチのボルトのネジ山の修正
三ッ塚観光ブドウ園農・林・水産業

おかげで無事に修正出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 08153817
2012-09-04
用途: 金属加工

新品時は切れ味は良い。若干ライフは短めですが、値段からして問題なし。

対象商品 : 08153853
2011-09-08
用途: 米国の機器はインチネジが多く、ウッカリJISや、スタンダードピッチでネジ込んでしまった時の再度切り直しに使います。 良くやるのが、5/16ファインピッチ、1/4ファインピッチ、今後とも必要になると思います。

本製品で問題なく使用出来ました。
私の場合は新規にタップを立てるのでは無く、抉じったネジ穴の修正が目的の為、1番タップで更に遊びの大きい物がベターかと思います。

対象商品 : 08153765
2015-02-04
用途: ネジ溝の修正

切れ味抜群で作業が楽です。
強いて言えば、止り穴の加工が製品の特性?で、必要以上に下穴を開けないと作業が出来なかったのが残念でした。
商品説明が、切削加工の専門職では無い人には分かりにくい内容でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする